No hay productos en el carrito.
Alicates de punta fina ZEBRA
No se pudo obtener el video del producto.
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables blandos y duros
- Norma: DIN 5745
- Mango: Zebra, 2 componentes ergonómicos
- Cuchilla: para alambre blando y medio
- Articulación: integrada
- Cabeza: cromada
principales_ventajas | <ul> <li><span class="HwtZe" lang="es"><span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil de las puntas de precisión y las superficies de corte.</span></span></span></li> <li><span class="HwtZe" lang="es"><span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">Puntas elásticas para cargas elevadas, especialmente bajo cargas de flexión</span></span> </span></li> <li><span class="HwtZe" lang="es"><span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de 2 componentes con forma de cuello delgado para condiciones de trabajo agradables y una transmisión de fuerza óptima</span></span></span></li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-01-557
ALICAT PLANOS DE PUNTA REDONDA L:210MM
$305,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16IN PASO 18
$322,365REF: 0639-916-18
Añadir al carrito