No hay productos en el carrito.
Alicates de fuerza, optimizados para agarrar, sujetar
y cortar alambres, cables suaves a extremadamente
duros.
No se pudo obtener el video del producto.
Uso universal
- Borde de corte extra-largo: ideal para cables más
gruesos. - Superficie: pulida y sellada con laca transparente.
- Mango de agarre: PVC, doble inmersión.
principales_ventajas | <ul> <li>Inmensa reducción de la fuerza necesaria para el corte, debido a la óptima relación de los mangos de agarre.</li> <li>Herramienta de acero de alta calidad, lo cual garantiza una larga vida útil: precisión de agarre y de corte.</li> <li>Bordes de corte: con endurecimiento adicional inductivo.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715-01-579
ALICATE FUERZA L200MM MANGO DLGADO
$169,830
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ALICATE CORTE LATERAL 6″ • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 55-65 - cortador lateral. • Mango bimaterial. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ALICATE PUNTA FINA 6″ • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 55-65 - cortador lateral. • Dureza HRC 42-50 - mordaza. • Mango bimaterial. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603REF: 0903000914
Añadir al carrito