No hay productos en el carrito.
PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D13XL20 G30
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0680-72
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30
$26,408
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-21 20X20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PUNT ESMERIL PUNT DIN 69170 D13XL20 G30 PUNTA DE ESMERIL EN PUNTA DIN 69170 D13XL20 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PUNTA DE ESMERIL CON. PUNTA DE ESMERIL CONO-CILINDRICA DIN 69170 D20XL25 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRES ESMERIL PUNT DE CERAMC-61 20X25 MM FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-61 20X25 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D25XL25 G30 PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D25XL25 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D13XL20 G30
Sé el primero en opinar sobre "PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835Unidades disponibles
REF: 0057-12-25
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED ILUM INTERNA 24V BLANC 36MM PAR
$9,350Unidades disponibles
REF: 0721208324
Añadir al carrito - 3 (1/4) WIP
PUNTA ACCIONAMIENTO AW 30-1/4IN-L:25 MM.
$10,029Unidades disponibles
REF: 0614-513-0
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS DE SOLDADOR FORNAX DIN5
$215,367Unidades disponibles
REF: 0984502250
Añadir al carrito - aire comprimido
FITTING INSER 3/8 HEMB BRONC LATON
$27,064Unidades disponibles
REF: 0699-203-8
Añadir al carrito - CORONA PERFORADA
CORONA PERFOR P. INOX D38
$535,530Unidades disponibles
REF: 0632-530-38
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X10 CLASE 4.8 GRADO 2
$228Unidades disponibles
REF: 0048-5-10
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183Unidades disponibles
REF: 0558-990-6
Añadir al carrito
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30
$26,408
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.