Estas coronas son apropiadas para la perforación de acero, hierro, aluminio, aleaciones metálicas leves, hierro fundido y plástico con espesor de 6 mm, pudiéndose utilizar también en superficies curvas.
<ul>
<li>No apta para perforación de acero inoxidable.</li>
<li>No utilizar en piedras naturales, hormigón o vidrio.</li>
</ul>
principales_ventajas
<ul>
<li>Fabricadas en acero rápido.</li>
<li>Incluye eje, broca y resorte central</li>
<li>Adecuadas para perforar perfiles redondeados.</li>
<li>Los dientes de corte se pueden afilar</li>
</ul>
seguridad_manipulacion
<ul>
<li>Utilizar siempre equipos de protección individual tales como gafas de protección, guantes y máscaras.</li>
<li>Preste atención a las instrucciones de seguridad y procedimientos de higiene recomendados.</li>
<li>Se deben utilizar con fluido de corte.</li>
</ul>
informacion_adicional
<ul>
<li>Acero dulce: Acero con bajo contenido de carbono (entre 0,15 y 0,30 %), susceptible a grandes deformaciones sin ruptura.</li>
<li>Utilizado en procesos de estampado y doblado.</li>
<li>Aleación leve: Es una aleación hecha con hierro, silicio y aluminio. Utilizada en la industria automotriz y construcción civil.</li>
</ul>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.