<ul>
<li>La conexión tarda sólo unos segundos.</li>
<li>Para uso universal.</li>
<li>Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie.</li>
<li>Por su novedoso sistema de pasadores de seguridad presenta una mayor vida util a los sistemas convecionales.</li>
<li>Se puede utilizar junto con los pezones de acero.</li>
<li>Gracias a los materiales de fabricacion como bronce y acero inoxidable evita la corrosion en el sistema.</li>
<li>Gracias a un mayor diametro interior permite menores perdidas de presión trabajando a presiones mas bajas con menores perdidas de energia.</li>
<li>Presión de trabajo: 0 - 70 bar.</li>
<li>Resistencia a la temperatura: -20 ° C a + 100 ° C.</li>
</ul>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.