No hay productos en el carrito.
Indicada para aplicar selladores y adhesivos en cartuchos de
baja y media viscosidad.
- Fabricada en acero al carbono.
- Adecuada para cartuchos de 280 hasta 310 mL.
- Estructura reforzada.
- Mayor área de apoyo, manteniendo estable el cartucho durante la aplicación.
principales_ventajas |
|
REF: 0891320101
PISTOLA P. CARTUCHO PROFES
$67,830
Unidades disponibles
Descripción
Indicada para aplicar selladores y adhesivos en cartuchos de
baja y media viscosidad.
Sé el primero en opinar sobre "PISTOLA P. CARTUCHO PROFES" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca TX 10 mm
PUNTA TORX LARGA 3/8IN TX50
$22,949Unidades disponibles
REF: 0614-788-150
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE DE 20 AMPERIOS STANDAR AMARILLO
$509Unidades disponibles
REF: 0731-020
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/8 -10MM -50 PCS
$13,388Unidades disponibles
REF: 090310_50
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 100
$2,321Unidades disponibles
REF: 0577150100
Añadir al carrito - Acero cincado bicromatado
ANILLO SEGUR AGRICOL ACO BICROM D8XL42MM
$6,629Unidades disponibles
REF: 0472-8
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml
$20,230Unidades disponibles
REF: 0892560101
Añadir al carrito - Alicates abrazadera manguera
PINZA CORTA P. ABRAZ CRUZADA
$88,229Unidades disponibles
REF: 0714577210
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO
$107Unidades disponibles
REF: 0558945002
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830Unidades disponibles
REF: 0721116001
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE DE ENCHUFE 7.5 AMPERIOS
$509Unidades disponibles
REF: 0731-007-5
Añadir al carrito
PISTOLA P. CARTUCHO PROFES
$67,830
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.