No hay productos en el carrito.
Para la protección de motores diesel y gasolina
No se pudo obtener el video del producto.
- Después de cada reparación de motor.
- Después de cada cambio de aceite.
- En la existencia de lodo de aceite.
- Apto para todos los motores diesel y gasolina con o sin catalizador
- Apto para todos los motores diesel y gasolina con o sin turbo.
- Apto para todos los tipos de aceite de motores, tanto base mineral como sintética.
- Contiene el compuesto molibdenoso orgánico OMC2 de elevada eficacia.
principales_ventajas | <ul> <li> Reduce y minimiza la resistencia de fricción y el desgaste de material. </li> <li>Rehabilita las superficies ya afectadas. </li> <li>Aumenta la vida útil del motor </li> <li>Complementa los principios activos gastados del aceite de motor. </li> <li>Límpia el circuito de aceite hasta la zona de los segmentos. </li> <li>Protege contra la corrosión, lodo de aceite y posibles obturaciones de las conducciones de aceites. </li> <li>Corresponde a las normas API para aceites de motores.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li> La cantidad de 300ml, es suficiente para 4,5 litros, de aceite. Reducir el nivel de aceite, al añadir el aditivo, para obtener el nivel óptimo Modo de empleo: </li> <li>Agregar el contenido del bote por el tapón de carga de aceite del motor.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5861-300-300
ADITIVO DE ACEITE P. MOTORES 300ML
$104,538
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas
CINTA DE TEFLON DE 12 MMX12 MX0.08 MM
$2,124REF: 0985-030-165
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
Añadir al carrito