No hay productos en el carrito.
Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media
a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita. Limpia
profundamente las manos y elimina la suciedad, como aceite,
grasa, grafito, polvo metálico y hollín.
- Universal para usuarios que requieran limpieza de manos.
- Talleres mecánicos, latonería, soldadura, ornamentación, etc.
- Limpia y protege
- Previene la irritación de la piel.
- pH neutro y sin jabón
- Dermatológicamente Comprobado
- Evita que los desagües se obstruyan
- Sin álcalis y sin silicona.
principales_ventajas |
| ||||||||||
datos_tecnicos |
| ||||||||||
tabla_medidas |
| ||||||||||
fb_product_item_id | 6873391676104010 |
$88,223
Unidades disponibles
Descripción
Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media
a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita. Limpia
profundamente las manos y elimina la suciedad, como aceite,
grasa, grafito, polvo metálico y hollín.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero cincado
GRASERA MILIMETRIC M10 PASO ROSCA 1.5 MM
$3,570Unidades disponibles
REF: 0986-136
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERMNL ELECTR AISL AZUL C 14/16 OJO M10
$1,539Unidades disponibles
REF: 0558-912-2
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 80
$2,678Unidades disponibles
REF: 0577151080
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5
$1,949Unidades disponibles
REF: 0057-10-35
Añadir al carrito - Herramientas de impacto
MARTLL UNA P. CARPINTERO MANGO MAD.
$93,329Unidades disponibles
REF: 5750-733-025
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 20X310 MM
$84,173Unidades disponibles
REF: 0648-772-031
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRAZ METLICA ZN 90X110 ANCHO 12 MM
$2,719Unidades disponibles
REF: 0545089108
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8
$14,280Unidades disponibles
REF: 0637731608
Añadir al carrito
$88,223
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.