No hay productos en el carrito.
Taladro neumático 3/8” compacto y ligero, reversible, mandril con llave
•Para realizar trabajos de perforación.
•Compacto y ligero. •Carcasa ergonómica de plástico. •Cambio de giro derecha – izquierda. •Portabrocas de apriete con llave. •Mango auxiliar en DBM 13-RL. •Difusor en salida de aire por parte inferior.
principales_ventajas | <p>•Bajo índice de mantenimiento. •Ligero y resistente. •Gatillo con gran sensibilidad para controlar la velocidad de trabajo.</p> |
seguridad_manipulacion | <p>•Antes de iniciar la manipulación de la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones. •El incumplimiento de las normas de seguridad y precauciones básicas, puede resultar en serias lesiones para el usuario.</p> |
datos_tecnicos | <p>Velocidad 2.000 RPM Largo total 200 mm Peso 1,1 Kg Consumo de aire 113 1/min / 4 cfm Rosca acople 1/4 ” G Ancho manguera 9mm Presión de aire 6,3 bar /90 psi</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 070302101
TALAD NEUM 3/8IN CON.
$768,782 El precio original era: $768,782.$339,900El precio actual es: $339,900.
Categorías: 10, Máquinas neumáticas, neumático, neumáticos, SOMOS WURTH, Taladro, Taladro neumático, Taladros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TALADRO NEUMÁTICO DE3/8 SIN LLAVE Taladro neumático 3/8” compacto y ligero, reversible, mandril sin llave | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416El precio original era: $93,416.$54,899El precio actual es: $54,899.REF: 0668-180-121
Añadir al carrito - Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 39
$391,036El precio original era: $391,036.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 1899732390
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR120 60X20MM VASTG 1/4
$15,887REF: 0672913035
Añadir al carrito