No hay productos en el carrito.
Procesamiento de contornos, remoción de rebabas en bordes interiores, alisado de superficies soldadas, trabajos de fresado, incluso en la construcción de componentes sensibles de máquinas, moldes y modelos.
Dentado similar a 8032 / 8033
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.
Gran volumen de viruta con excelente desempeño de la máquina
Gracias a la optimizada geometría de corte.
Buen funcionamiento incluso a altas velocidades
Dientes de aluminio con un buen comportamiento incluso a una velocidad de 1.100 m/min.
$158,176
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM FRESAS METÁLICAS CON DENTADO MX | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CON. p Forma oval con punta redonda | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65 El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Extractor de tornillos
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M6-8
$33,829Unidades disponibles
REF: 0695-348-127
Añadir al carrito - Herramientas manuales
LLAVE ACODADA 8X9MM ECO
$19,104Unidades disponibles
REF: 0713305009
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8
$22,941Unidades disponibles
REF: 0899402408
Añadir al carrito - Herramientas manuales
CONJUNTO DE LIMAS DE TALLER 5PCS-L200MM
$339,829Unidades disponibles
REF: 0714-61-90
Añadir al carrito - eléctrica
TRONZAD ELECTR CORTE METL 14IN 2400W
$2,872,999El precio original era: $2,872,999.$1,499,900El precio actual es: $1,499,900.Ahorras: $1,373,099
Unidades disponibles (20)
REF: 0702510110
Añadir al carrito - accesorio
ANTORCHA TIG DINSE 1/2IN Gas 3/8 4M.
$1,574,925Unidades disponibles
REF: 0984-120
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE ALA ANCHA 6-6 4.8X12.7
$238Unidades disponibles
REF: 0915048127
Añadir al carrito - autobloqueo
TUERCA HEX SEGUR M12-1.0 LLAVE 20
$1,405Unidades disponibles
REF: 0368-12-1
Añadir al carrito
$158,176
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.