No hay productos en el carrito.
Llave manual acodada para ajustar y aflojar tornillos y tuercas y sistema POWERDRIVE, que permite mayor transmisión de fuerza y menor esfuerzo del usuario.
No se pudo obtener el video del producto.
- Uso universal en cualquier tipo de trabajo manual de montaje
y desmontaje. - Trabajo en espacios reducidos o difícil acceso
- Posee 2 medidas diferentes por llave.
- Juego de 12 llaves.
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Dureza 39 HRc.
- Acabado pulido contra la corrosión.
- Forma acodada que facilita el acceso en lugares con poco
espacio. - Cumple con la norma DIN 838.
- Nunca utilice accesorios para aumentar el torque o longitud
principales_ventajas | <ul> <li>Llaves acodadas para fácil acceso.</li> <li>Doble medida en una llave.</li> <li>Cromo Vanadio para larga vida útil y<br />resistencia.</li> <li>Estuche para fácil organización y<br />almacenamiento</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 23.3144%; height: 15px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 56.5847%; height: 15px; text-align: center;">Medidas (mm)</td> <td style="width: 20.1008%; height: 15px; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 23.3144%; height: 15px; text-align: center;">Juego de llaves acodadas 12 pcs</td> <td style="width: 56.5847%; height: 15px; text-align: center;">6x7, 8x9, 10x11, 12x13,<br />14x15, 16x17, 18x19, 20x22,<br />21x23, 24x27, 25x28, 30x32</td> <td style="width: 20.1008%; height: 15px; text-align: center;">575430542</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 575430542
SET LLAVES ACODADAS 12 PCS
$645,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4
$13,002REF: 0672913008
Añadir al carrito - Accesorios de sistemas de inyección
PISTOLA P. WIT-PE500 585
$509,829REF: 0891-303-06
Añadir al carrito