No hay productos en el carrito.
Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Fabricado en acero.
- Mango lateral.
- Bloqueo centralizado por cerradura de cilindro.
- Parte superior recubierta en goma EVA de 5 mm.
- 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles con freno.
- 6 cajones con correderas telescópicas de 35 mm, guiadas por sistema de rulemanes, con bloqueo rápido para evitar la apertura no deseada de los mismos.
- Capacidad de carga por cajón: 20 Kg.
- Capacidad de carga total: 200 Kg.
- Espesor del acero:
- Cajones: 1,2 mm el cuerpo.
- Cuerpo del carro: 1,5 mm.
- Medidas externas del carro sin ruedas y mango lateral: Ancho x Profundidad x Alto (mm): 745 x 470 x 900
principales_ventajas |
|
contenido | Contiene:
|
user_ID | 7 |
action | editpost |
originalaction | editpost |
post_author | 7 |
post_type | product |
original_post_status | draft |
referredby | https://wurth.co/wp-admin/edit.php?s=5584699006&post_status=all&post_type=product&action=-1&product_type&stock_status&fb_sync_enabled&paged=1&action2=-1 |
post_ID | 204870 |
meta-box-order-nonce | 90e7806af4 |
closedpostboxesnonce | 661824b300 |
original_post_title | CARRO DE TALLER 6 CAJONES |
post_title | CARRO DE TALLER 6 CAJONES |
samplepermalinknonce | 95a0eba639 |
acf | Array |
content | Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 6 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 200 Kg. |
hidden_post_status | draft |
post_status | publish |
hidden_post_visibility | public |
visibility | public |
jj | 13 |
mm | 08 |
aa | 2024 |
hh | 07 |
mn | 51 |
ss | 44 |
hidden_mm | 08 |
cur_mm | 08 |
hidden_jj | 13 |
cur_jj | 15 |
hidden_aa | 2024 |
cur_aa | 2024 |
hidden_hh | 07 |
cur_hh | 11 |
hidden_mn | 51 |
cur_mn | 24 |
current_visibility | visible |
current_featured | no |
original_publish | Publicar |
publish | Publicar |
tax_input | Array |
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría |
newproduct_cat_parent | -1 |
newtag | Array |
page_template | default |
LSCWP_NONCE | 71889c360e |
woocommerce_meta_nonce | d11f4dfef9 |
redux_metaboxes_meta_nonce | 37702cce74 |
product-type | simple |
product_shipping_class | -1 |
comment_status | open |
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show |
fb_product_image_source | product |
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true |
post_name | carro-de-taller-6-cajones |
excerpt | Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 6 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 200 Kg. |
ID | 204870 |
post_content | Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 6 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 200 Kg. |
post_excerpt | Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 6 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 200 Kg. |
ping_status | closed |
_woosea_exclude_product | no |
minmax_do_not_count | no |
minmax_cart_exclude | no |
minmax_category_group_of_exclude | no |
_wc_facebook_sync_enabled | yes |
fb_visibility | yes |
_wc_facebook_product_image_source | product |
fb_product_item_id | 26731774153080550 |
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options |
product-page-style | 2 |
title-bar-typography-enable | off |
title-bar-subheading-typography-enable | off |
title-bar-padding-top | 80 |
title-bar-padding-bottom | 80 |
title-bar-parallax | off |
title-bar-overlay | off |
$4,419,998
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
KIT CARRO TALLER + JUEGO 101 PCS | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 6 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 200 Kg.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anclajes
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/2- 12MM – 50 PCS
$22,313Unidades disponibles
REF: 090312_60
Añadir al carrito - Accesorios automoción
SET FUSIBLES ATO 120 PCS
$133,697Unidades disponibles
REF: 5208-000-001
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO ILUMINACION INTERNA 41MM 12V 5W
$2,549Unidades disponibles
REF: 0720-172-1
Añadir al carrito - DIN
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X9
$5,152Unidades disponibles
REF: 4627-6-9
Añadir al carrito - Abraz con muelle torque continuo W2
ABRAZADERA CON MUELLE DE TORQUE CONTINUO W2 80X87
$14,449Unidades disponibles
REF: 0537848087
Añadir al carrito - Grasa lubricante
GRASA LIQUIDA HHS2000 500ML
$122,230El precio original era: $122,230.$62,900El precio actual es: $62,900.Ahorras: $59,330
Unidades disponibles (7021)
REF: 0893-106-F
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRAZ ANCHA DE ACO D 40-60MM
$5,610Unidades disponibles
REF: 0549-240-60
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS
$13,388Unidades disponibles
REF: 390301060
Añadir al carrito
$4,419,998
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.