No hay productos en el carrito.
Silicona acética, monocomponente de cura ácida, para sellado
en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos
y materiales que no sean sensibles a la oxidación.
- Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como
aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros. - Aislamiento y sellado de juntas de expansión en exteriores e
interiores. - Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
- Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de
madera, aluminio y bordes recubiertos
- Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el
pasar del tiempo. - Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
- Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
- Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
- Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C
y 50% de humedad relativa del aire. - Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
- No contrae su volumen después de curar.
restricciones_uso | No es recomendado para:
| ||||||||||||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||||||||||
contenido | 280 ml | ||||||||||||||||||||||||||
modo_de_uso |
| ||||||||||||||||||||||||||
seguridad_manipulacion |
| ||||||||||||||||||||||||||
condiciones_almacenamiento |
| ||||||||||||||||||||||||||
datos_tecnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
$21,931 El precio original era: $21,931.$8,399El precio actual es: $8,399.
Ahorras: $13,532
Unidades disponibles (13385)
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml Silicona Neutra Básica es un sellador monocomponente de curado neutro. El producto cura a temperatura ambiente utilizando la humedad presente en el aire y forma una junta con flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV. Tiene alta elasticidad y ba | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Silicona acética, monocomponente de cura ácida, para sellado
en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos
y materiales que no sean sensibles a la oxidación.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramientas manuales
RASPADOR PLA DE 7/8
$62,730Unidades disponibles
REF: 0714663701
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5
$3,953Unidades disponibles
REF: 0057-10-70
Añadir al carrito - Alicates abrazadera manguera
PINZA CORTA P. ABRAZ CRUZADA
$88,229Unidades disponibles
REF: 0714577210
Añadir al carrito - Máquinas
KIT A07 FILTRO REGULADOR 1/2 Y ACOPLE ¼
$1,502,421Unidades disponibles
REF: 997-KIT-0722-06
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 19MM 3/4IN
$42,754Unidades disponibles
REF: 0632-900-019
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO ILUMINACION INTERNA 41MM 12V 5W
$2,549Unidades disponibles
REF: 0720-172-1
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 51MM 2IN
$90,935Unidades disponibles
REF: 0632-900-051
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR CAFE DAMA
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 37
$334,570Unidades disponibles
REF: 0899196370
Añadir al carrito - Máquinas
TIJERA NEUMATICA 2500 IMPACTS
$1,091,218El precio original era: $1,091,218.$349,899El precio actual es: $349,899.Ahorras: $741,319
Unidades disponibles (3)
REF: 907-038-61
Añadir al carrito
$21,931 El precio original era: $21,931.$8,399El precio actual es: $8,399.
Ahorras: $13,532
Unidades disponibles (13385)
Reseñas
Aún no hay reseñas.