No hay productos en el carrito.
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie.
•Fijación de placas y objetos en comunicación visual. •Espejos. •Fijación y laminados de vidrios. •Fijación de frisos y accesorios automotrices y aplicaciones industriales diversas.
•Sustituye tornillos y remaches en aplicaciones no estructurales. •Practicidad en la aplicación. •Proporciona pegado en áreas externas. •Elimina el problema de vibración encontrados en fijaciones mecánicas, reduciendo los ruidos. •Mejora la estética de las superficies fijadas, porque queda prácticamente invisible. •Garantiza un desemppeño de adhesión en los más variados tipos de sustratos.
restricciones_uso | • No utilizar en superficies sucias y / o con silicona en su composición. • No utilizar para collages estructurales |
principales_ventajas | •Alto poder de adhesión. •Resistente a altas temperaturas, rayos ultravioletas y agentes químicos. •Puede sustituir algunos tipos de fijación mecánica |
modo_de_uso | •Las superficies deben estar limpias y libres de aceites, grasas, humedad, polvo, suciedad, etc. Un buen producto para limpiar la superficie debe contener poca o ninguna agua. Ej: Limpiador Industrial. •Las cintas acrílicas son sensibles a la presión y la |
seguridad_manipulacion | •La cinta de doble cara debe almacenarse dentro del embalaje plástico original, evitando así problemas de adhesión de la cinta con la parte interna del embalaje. |
condiciones_almacenamiento | •Almacenar en el embalaje original como máximo a 45°C y como mínimo del 50% de humedad relativa del aire. •Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación. |
datos_tecnicos | Adhesivo Acrílico Superficie de adhesión (N/ cm) 20 Pegado inicial Inmediato Tiempo para la adhesión total (h) 24 Elongación (%) 400 Resistencia a la ruptura (Mpa) 0,7 Temperatura de aplicación 5º a 40ºC Resistencia a la temperatura -40º a + 120ºC Resiste |
$50,830 El precio original era: $50,830.$29,900El precio actual es: $29,900.
Ahorras: $20,930
Unidades disponibles (2613)
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 1.5M Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anclajes
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/8 -10MM -50 PCS
$13,388Unidades disponibles
REF: 090310_50
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603Unidades disponibles
REF: 0903000914
Añadir al carrito - Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND
$161,329Unidades disponibles
REF: 0603302018
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 25X28MM ECO
$44,030Unidades disponibles
REF: 0713304028
Añadir al carrito - Accesorios de sistemas de inyección
APLICDR CARTCH 380-400ML
$254,829Unidades disponibles
REF: 8410-3
Añadir al carrito - CONJ DTORN T RL TORX HEX
SET 6PCS DESTORN TORX REDSTRIPE MANGO T
$254,830Unidades disponibles
REF: 5751913063
Añadir al carrito - DIN
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 3
$2,842Unidades disponibles
REF: 0470-316-3
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO
$303Unidades disponibles
REF: 0967400065
Añadir al carrito - cab. fr. avel.
TORN AUTOPERFO AVELLND ZN (A2K) 3,9X25MM
$342Unidades disponibles
REF: 0207583925
Añadir al carrito - 3 unidades
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18
$186,015Unidades disponibles
REF: 0639-516-18
Añadir al carrito
$50,830 El precio original era: $50,830.$29,900El precio actual es: $29,900.
Ahorras: $20,930
Unidades disponibles (2613)
Reseñas
Aún no hay reseñas.