No hay productos en el carrito.
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Kit compuesto por 07 brocas de 06, 08, 10 y 12 mm de diámetro.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado.
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste.
- Excelente velocidad de perforación.
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado.
- Vida más larga.
restricciones_uso | No se requiere agua durante el proceso de perforación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
seguridad_manipulacion | Para usar en Rotomartillos con sistema SDS los cuales se caracterizan por la combinación del efecto de rotación y el efecto de percusión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
$185,954 El precio original era: $185,954.$69,899El precio actual es: $69,899.
Ahorras: $116,055
Unidades disponibles (24)
Descripción
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 6 V/12 V
BOMBILLO T15 12V 16W AMBER 1 CON. sa
$2,549Unidades disponibles
REF: 0720162011
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SELANTE MS ALUZINCO 220ML/380G
$40,629El precio original era: $40,629.$26,900El precio actual es: $26,900.Ahorras: $13,729
Unidades disponibles (358)
REF: 0892110301
Añadir al carrito - Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ TRANSP 19MMX20M
$50,830El precio original era: $50,830.$29,900El precio actual es: $29,900.Ahorras: $20,930
Unidades disponibles (2613)
REF: 0894909119
Añadir al carrito - Abraz con muelle torque continuo W2
ABRAZADERA CON MUELLE DE TORQUE CONTINUO W2 65X72
$12,750Unidades disponibles
REF: 0537846572
Añadir al carrito - acero revest. cinc aplic. mecán.
ARAND PRES GUASA DE ACO CINCADO D 10
$203Unidades disponibles
REF: 0441-10
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 8X210 MM
$30,025Unidades disponibles
REF: 0648-778-021
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SELLANTE P. MARCOS BLANCO 280ML
$18,529El precio original era: $18,529.$7,899El precio actual es: $7,899.Ahorras: $10,630
Unidades disponibles (406)
REF: 0893-640-110
Añadir al carrito - Adh. para fijar tornillos y cojinetes
TRABADOR DE ROSCAS MEDIA RESISTENCIA 10G
$21,931Unidades disponibles
REF: 0893243003
Añadir al carrito - accesorios
CUCHILLAS DE SP Art.NDGR 0714 58 184
$47,430Unidades disponibles
REF: 071458174
Añadir al carrito - 1/2 pulg.
SET COPAS REDSTRIPE 1/2 22 PCS
$560,829Unidades disponibles
REF: 5763112022
Añadir al carrito
$185,954 El precio original era: $185,954.$69,899El precio actual es: $69,899.
Ahorras: $116,055
Unidades disponibles (24)
Reseñas
Aún no hay reseñas.