No hay productos en el carrito.
Diseñadas para remover abrazaderas de manguera en lugares de difícil acceso.
- Ideal para reemplazar diferentes tipos de abrazaderas para las mangueras de combustible, aceite y agua. Así como para la extracción y bloqueo de abrazaderas en posición abierta (DE pellizco). Excelente para trabajar en áreas ocultas o de difícil acceso.
- Fabricadas de acero forjado con un recubrimiento de fosfato para evitar el óxido y la corrosión.
- Mangos ergonómicos sumergidos en PVC ayudan a prevenir la fatiga de la mano durante un uso prolongado.
- Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices elásticas tipo CTB, HC, DW.
- Cuenta con mandíbulas giratorias para que puedas sostener abrazaderas correctamente en cualquier ángulo.
- La apertura máxima es de 47 mm se puede utilizar en la mayoría de las abrazaderas de manguera de anillo o de banda plana.
- Cuenta con una función de bloqueo dentado para fijar la apertura de la abrazadera.
principales_ventajas |
|
datos_tecnicos | |
fb_product_item_id | 8340034442686708 |
REF: 0714577210
PINZA CORTA P. ABRAZ CRUZADA
$88,229
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PINZA CON GUAYA PARA ABRAZADERA CRUZADA Diseñadas para aflojar abrazaderas en lugares de difícil acceso. Compatible para la mayoría de los vehículos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Diseñadas para remover abrazaderas de manguera en lugares de difícil acceso.
Sé el primero en opinar sobre "PINZA CORTA P. ABRAZ CRUZADA" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Extractor de tornillos
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M6-8
$33,829Unidades disponibles
REF: 0695-348-127
Añadir al carrito - Equipos de medición
MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
$135,829Unidades disponibles
REF: 0715540171
Añadir al carrito - Arandela
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D13 TORN M12
$713Unidades disponibles
REF: 0407-12
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO INOX SIN FIN 32X50X12MM
$3,414Unidades disponibles
REF: 0546132050
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL
$375Unidades disponibles
REF: 0967401083
Añadir al carrito - doble brida
ROLL DE GUATA DE NYL 115MMX 5M GR350
$126,465Unidades disponibles
REF: 0575050320
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO
$268Unidades disponibles
REF: 0967401063
Añadir al carrito - a batería
PISTOLA DE IMPACTO BTRY 1/2 550 NM
$4,001,618Unidades disponibles
REF: 5700550001
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
$2,856Unidades disponibles
REF: 8570108120
Añadir al carrito
PINZA CORTA P. ABRAZ CRUZADA
$88,229
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.