Saltar enlaces

6 V/12 V

Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:

Mostrando 1–12 de 51 resultados

  • BOMBILLO HB1 12V 65/45W

    $14,449

    Unidades disponibles

    REF:  07209004

    BOMBILLO HB1 12V 65/45W

  • BOMBILLO BASE PLAST. 12V 32W 1 CONT

    $6,629

    Unidades disponibles

    REF:  0720315600

    BOMBILLO BASE PLAST. 12V 32W 1 CONT

  • BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR

    $186,830

    Unidades disponibles

    REF:  0721116001

    Sistema de iluminación LED COB con base de refrigeración por aire.

  • BOMB LED H1 60W 6000LM 10-30V PAR

    $186,830

    Unidades disponibles

    REF:  0721111001

    Sistema de iluminación LED COB con base de refrigeración por aire.

  • BOMB LED T20 12V ROJO PAR

    $21,929

    Unidades disponibles

    REF:  0721301424

    Lámparas de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo energético. Vida útil de aproximadamente 10.000 horas.

  • BOMB LED T20 12V BLANC PAR

    $21,929

    Unidades disponibles

    REF:  0721301312

    Lámparas de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo energético. Vida útil de aproximadamente 10.000 horas.

  • BOMB LED ILUM INTERNA 24V BLANC 36MM PAR

    $9,350

    Unidades disponibles

    REF:  0721208324

  • BOMB LED ILUM INTERNA 12V BLANC 36MM PAR

    $9,350

    Unidades disponibles

    REF:  0721208312

  • BOMB LED S25 2 CONT 24V ROJA BAU15s PAR

    $16,149

    Unidades disponibles

    REF:  0721190324

    Lámparas de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo energético. Vida útil de aproximadamente 10.000 horas.

  • BOMB LED S25 2 CONT 12V ROJA BAU15s PAR

    $16,149

    Unidades disponibles

    REF:  0721190312

    Lámparas de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo energético. Vida útil de aproximadamente 10.000 horas.

  • BOMB LED S25 2 CONT 24V BLANC BAU15s PAR

    $16,149

    Unidades disponibles

    REF:  0721189324

    Lámparas de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo energético. Vida útil de aproximadamente 10.000 horas.

  • BOMB LED S25 2 CONT 12V BLANC BAU15s PAR

    $17,850

    Unidades disponibles

    REF:  0721189312

    Lámparas de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo energético. Vida útil de aproximadamente 10.000 horas.

  • 0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299