Saltar enlaces

Anclajes para pared hueca

Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:

Mostrando 1–12 de 13 resultados

  • CHAZO DRY BOLT 1/4 – 30PCS

    $108,374

    Unidades disponibles

    REF:  390314

    Descripción Hechos de polietileno y acero desarrollados principalmente para fijaciones a paredes de yeso con anclaje en la estructura de pared metálica.

  • CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS

    $14,280

    Unidades disponibles

    REF:  0903000922

    Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos.

  • CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS

    $16,065

    Unidades disponibles

    REF:  0903000921

    Descripción Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos.

  • CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/2 – 12MM PEAD S/ANILLO-25 PCS

    $8,701

    Unidades disponibles

    REF:  0906912060

    Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

  • CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS

    $6,694

    Unidades disponibles

    REF:  0906912061

    Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

  • CHAZO W-K MARIPOSA PEAD 3/8X40MM -50 PCS

    $13,388

    Unidades disponibles

    REF:  0903251102

    Especialmente utilizado para proteger cargas ligeras en paredes de yeso, placas de yeso y materiales huecos.

  • CHAZO W-K MARIPOSA PEAD 3/8X35MM – 50 PCS

    $13,388

    Unidades disponibles

    REF:  0903251101

    Especialmente utilizado para proteger cargas ligeras en paredes de yeso, placas de yeso y materiales huecos.

  • CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS

    $14,280

    Unidades disponibles

    REF:  390308_50

    Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

  • CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS

    $17,136

    Unidades disponibles

    REF:  390306_35

    Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

  • CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS

    $13,388

    Unidades disponibles

    REF:  390301060

    Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

  • CHAZO W-MU MULTIUSOS5/16 -8 MM PEAD C/ANILLO – 100 PCS

    $12,495

    Unidades disponibles

    REF:  39038_50

    Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

  • CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS

    $16,065

    Unidades disponibles

    REF:  39036_35

    Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos.

  • 0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299