Cargando...

Saltar enlaces

Taco multiusos

Buscar producto
Ordenar por:
Categorias del producto:

Mostrando 1–12 de 16 resultados

  • CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS

    $11,603

    Unidades disponibles

    REF:  0903000914

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS

    $8,925

    Unidades disponibles

    REF:  0903000912

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS

    $5,355

    Unidades disponibles

    REF:  0903000913

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS

    $8,033

    Unidades disponibles

    REF:  090312260

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS

    $5,355

    Unidades disponibles

    REF:  090310250

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS

    $10,710

    Unidades disponibles

    REF:  0903000902

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS

    $10,710

    Unidades disponibles

    REF:  0903000900

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS

    $13,388

    Unidades disponibles

    REF:  0903000903

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO PLA SHARK PRO 10X56MM

    $1,785

    Unidades disponibles

    REF:  5906-210-56

    Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.

  • CHAZO W-S PLA S/ANILLO 5/16 – 8MM 100 PCS

    $8,925

    Unidades disponibles

    REF:  090382_40

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/16 – 5MM 200 PCS

    $10,710

    Unidades disponibles

    REF:  090352_25

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS

    $19,635

    Unidades disponibles

    REF:  09038_40

    Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.

  • 0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299