No hay productos en el carrito.
3/8 pulg.
Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:
- Abrazaderas de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera W4
- acoplam.
- abrazaderas mang.
- Abrazaderas Nylon
- Abrazaderas para mangueras
- Abrazaderas de fijac. tubos con correas
- Abrazaderas de fijación y tubos correas
- Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
- Abrazaderas de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera W4
- Accesorios Auto y Cargo
- Accesorios automoción
- Climatización para vehículos
- Disp. det. fugas
- kit arrastre motos
- Manguito de transmisión
- MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE
- Piezas de tren de rodaje
- Recambios/piezas para vehículos
- set
- surtido/set
- tecn. A/A
- Tecnología de climatización
- veh.
- vehículo
- vehículos
- Adhesivos
- Adhesivos estructurales
- Adhesivo estructural
- PU CONSTRUCCIÓN SALCHICHA BLANCO
- Aerosoles
- Alicates
- tenazas y pinzas
- Alicates especiales
- Alicates para arandelas de seguridad
- Herramientas multifunción
- Set de herramientas multifunción
- Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
- Alicates con abrazadera de muelle
- Alicates abrazadera manguera
- Herramienta especial para coches
- Herramientas manuales
- Herramientas para radiadores de coches
- refriger.
- Amoladoras y pulidoras
- Discos abrasivos/flores
- Disco abrasivo
- cerámica
- Disco de lija
- cerámico
- otros
- Disco de fibra vulcanizada
- Disco de fibra vulcanizada
- corindón normal
- Disco de papel de lija
- seco
- Disco de papel de lija GOLD 6 orificios
- DISCO GOLD VELCRO
- Puntas abrasivas
- Punta abrasiva
- surtido/set
- Surtido de puntas abrasivas
- Anclajes para pared hueca
- Taco de plástico
- pared hueca
- Taco para pared hueca
- plástico
- Taco para pared hueca
- plástico
- otros
- Arandelas
- Arandelas planas
- Arandela
- Arandela ala ancha
- DIN 522 acero cincado
- Brocas y cinceles
- Brocas
- metal
- Broca helicoidal
- metal
- Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN
- Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
- 118 grados
- Broca pulgadas
- surtido/set
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
- piedra
- Broca de percusión Plus
- Broca de percusión Plus Red Line
- Broca para taladro percutor
- CAJA DE HERRTAS 66PCS
- general
- Herramientas manuales
- Surtido de herramientas
- Surtidos de herramientas
- Surtidos de herramientas de mano
- Carraca
- neumática 1/4
- Taladro reversible neumático
- Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca
- 1/2 pulg.
- Carraca de palanca
- Carracas de 1/2 pulg.
- Herramientas manuales
- Llave de tubo
- Casco de seguridad SH 2000-S
- Casco de seguridad
- Cascos protectores
- Equipos de protección personal
- Seguridad y salud
- Chazos y otros Fijadores
- Cintas adhesivas
- Cinta adhesiva
- aislamiento
- Cinta aislante
- eléctrica
- Cinta aislante altas tensiones
- fusión automática
- Cinta adhesivas
- cobertura
- Cinta de enmascarar de crepé
- Cinta de enmascarar
- 80°
- Cinturones
- correas
- cadenas
- anclajes
- Dispositivos de aseguramiento de cargas
- Cinturón de amarre de carraca
- Correa de sujeción de trinquete
- Comprobador de anticongelante para refrigerante
- Comprobador de anticongelante
- Equipos de medición
- especiales
- Inst. medición/comprobadores
- Instrumentos de medición
- CONJ DTORN T RL TORX HEX
- Destornillador
- Destornilladores
- Gama de destornilladores
- Herramientas manuales
- mango en T
- surtido
- surtidos
- Conjunto de extractores de tornillos
- 8 piezas
- Extractor de tornillos
- Extractores
- Extractores giratorios
- Herramientas manuales
- interior
- surtido/set
- Descuentos Especiales
- DESMOLDANTE PLA SEM SILICONE
- Agente de desmoldeo
- Lubricantes y desoxidantes
- Producción de lubricantes
- Químicos
- DESOXIDANTE BIODEGRADABLE
- Desoxidante
- Eliminadores de óxido
- Limpiador universal
- Limpiadores químicos universales
- Lubricantes y desoxidantes
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Químicos
- DIN
- DIN Parts (Tornillería)
- Discos de corte
- Discos de corte unidos
- Disco de corte
- unido
- DISC CORTE FIRE CUT ACO
- Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
- Electricidad del vehículo
- Bombillas
- vehículo
- 6 V/12 V
- Bombilla halógena
- vehículo
- Bombilla halógena
- vehículo
- estándar
- otros
- Fusibles
- vehículo
- Fusible de enchufe plano
- Terminales para cables
- aislados
- Terminal a presión
- aislado
- Conector a presión
- incluido conector de lengüeta
- Terminal a presión completamente aislado c. nailon
- Terminal de presión
- aislado
- otros
- sin aislamiento
- Terminal a presión
- no aislado
- Electrónica
- Teléfonos
- Accesorios
- Smartphones
- Elementos de estanqueidad
- Anillos de estanqueidad
- Junta tórica
- O'RING NITRILO VERDE
- Junta tórica de cobre
- DIN 7603 cobre
- forma A
- Elementos de máquina
- generales
- Pasadores/casquillos de fijación
- Pasador de sujeción/manguito de sujeción
- ISO 8752
- acero común
- Elementos de seguridad
- Arandelas de seguridad para orificios
- Arandela de seguridad para orificio
- Acero resorte
- DIN 472
- fosfat. y aceit.
- tipo J
- Elementos de fijación para ejes
- Arandela de seguridad
- corrugada
- DIN 471 anillo seg. Seeger acero fosfatado forma A
- Pasadores de aletas
- Pasador partido
- ISO/WN 1234 acero cincado
- Elementos de unión
- surtidos
- Surt. de elem. de fijac. para orif./ejes
- Arandela de seguridad
- eje
- surtido
- DIN 6799 surtido acero sin recubrim. 985 pz. Sysko
- Surtidos de elementos de sellado
- Junta tórica
- surtido
- Junta tórica
- métrica
- 1050 piezas
- Sysko
- EPI
- Equip. taller de coches/vehículos com.
- Dispositivos de elevación
- vehículo
- Gato elevador
- CJTO. PORTO POWER 10t
- GATO DE BOTELLA 30t
- Vehículos de equipo manip. de líquidos
- Colector de residuos de aceite
- Equipos de extracción de residuos
- Equipamiento de taller
- aire comprimido
- Colector de residuos de aceite
- Disco magnético
- Disco magnético
- Equip. taller de coches/vehículos com.
- Equipamiento de taller
- EXTRACTOR ACEITE MANUAL/NEUMATICO 15L
- Manguera de aire comprimido
- Mangueras aire comprimido
- Portaherramientas
- simple
- Sistemas de aire comprimido
- Soportes/sujeciones/bolsillos para herram.
- Tratamiento aire comprimido
- Unidad de mantenimiento
- Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto.
- Vehículos de equipo manip. de líquidos
- Equipos de medición
- FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
- Herramienta de medición de longitud
- Herramientas de medición
- MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL
- MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
- MEDIDORES DE PRESIÓN
- Metro de bolsillo
- Equipos de protección personal
- Gafas protectoras/protección facial
- Guantes de protección
- Guante de protección
- cuero
- Guante de piel de serraje W-10
- Guante protección
- tejido revestimiento
- Guante de protección
- nitrilo
- AquaStop
- Espuma para cuidado de neumáticos
- otros
- Espuma de cuidado de neumáticos
- exterior
- Limpieza de vehículos
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Químicos
- EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIVERSAL DE CADENA
- Herramienta especial para coches
- Herramientas manuales
- Herramientas para motores de coches
- Llave para filtro de aceite
- Extractores giratorios
- Extractor
- externo
- Llave vaso extract. espiral
- surtido/set
- CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2"
- Fijaciones de tacos
- Tacos de plástico
- Taco multiusos
- plástico
- Fijador de rosca de resistencia alta 28Nm
- Adh. para fijar tornillos y cojinetes
- Adhesivos
- Químicos
- Sellador químico para tornillos
- Fijador de rosca de resistencia media 20Nm
- Adh. para fijar tornillos y cojinetes
- Adhesivos
- Químicos
- Sellador químico para tornillos
- Fresado
- Punta fresadora
- Fresa de metal duro con dientes MX
- Surtido de puntas fresadoras
- Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska
- Gama de destornilladores
- Destornilladores
- Destornillador
- Punta de destornillador de 1/4 pulg.
- Screwdriver 1/4 inch
- speed
- surtidos
- Destornillador
- surtido VDE
- Set de destornilladores VDE planos/estrella PH
- Llave Allen
- surtido
- Set de llaves Allen plegables TX
- Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola
- Llave Allen
- Llave Allen
- hexágono interior
- JUEGO LLAVE HEXAGONAL
- Gato de elevación hidráulico
- homologación VBG-8
- Dispositivos de elevación
- Equip. taller de coches/vehículos com.
- Equipamiento de taller
- Gato elevador
- vehículo
- GRASA DIELECTRICA
- GRASA DIELECTRICA
- Grasa lubricante
- Lubricantes y desoxidantes
- Químicos
- Guante de protección negro de PU Red Line
- Equipos de protección personal
- Guante protección
- Guantes de protección
- Seguridad y salud
- tejido revestimiento
- Herramienta especial para coches
- Herramientas para motores de coches
- Herramientas para radiadores de coches
- Alicates abrazadera manguera
- refriger.
- Alicates con abrazadera de muelle
- PROBADOR FUGAS
- PROBADOR FUGAS DE RADIADOR
- Herramientas para ruedas de coches
- Inflador de neumáticos
- INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
- Herramientas de medición
- Herramienta de medición de longitud
- Metro de bolsillo
- FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
- Medición de par
- Llave dinam.
- carraca pasante
- 3/8 pulg.
- Llave dinamom. cuadrad. exter. intercam. cbz. fina
- MEDIDORES DE PRESIÓN
- MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL
- MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
- Pies de rey
- Medidor de profundidad
- Medidor de profundidad digital pequeño
- Herramientas eléctricas
- Herramientas manuales
- 3/4 pulg.
- 3/8 pulgadas
- Alicates
- Alicates y destornillador VDE
- Carraca de palanca
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Cepillo de alambre
- CEPILLO METL ACO 260X140mmM
- Cepillos
- cepillos y mangos
- CONJ DE COPA 3/8"
- CONJ DTORN T RL TORX HEX
- Destornillador
- Destornilladores
- Escobas
- Gama de destornilladores
- Herram. especial para veh. comerciales
- Herram. para frenos de veh. comerciales
- Herramienta de inyectores
- Herramienta especial para coches
- Herramientas de impacto
- Herramientas manuales
- Herramientas multifunción
- Herramientas para motores de coches
- Herramientas para ruedas de coches
- hexágono interior
- INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
- Inflador Calibrador recargable
- Inflador de neumáticos
- Juego herramientas aislados 1/4" 14pcs
- JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST.
- JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA
- JUEGO LLAVE HEXAGONAL
- Llave Allen
- Llave combinada
- Llave de tubo
- Llave de tubo
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Llave de vaso
- Llave de vaso de 3/8 pulgadas
- Llaves
- mango en T
- manual
- Maquina de inyectores
- MARTILLO CARPINTERIA
- Martillos
- MARTLL UÑA CARP MANGO MAD
- Punta de destornillador de 1/4 pulg.
- Remachadora de palanca para tuercas
- Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido
- Remachadoras
- Remachadoras
- Remachadoras
- Remachadora Tipo T
- Remachadora Tipo T
- Remachadoras de tuercas
- Restablecedor de frenos
- Screwdriver 1/4 inch
- SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS
- Set de herramientas multifunción
- Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
- sistemas
- speed
- surtido
- Surtido de herramientas
- Surtido de sistema más equipo
- surtido/set
- surtidos
- Surtidos de herramientas
- Surtidos de llaves
- Surtidos VDE
- tenazas y pinzas
- Herramientas neumáticas
- Herramientas para carrocería
- Herramientas de reparación de ventanas
- Conjunto extractor de lunas
- accesorios
- REMVDR DE BROCHES
- Ventosa de sujeción
- reparación ventanas
- Ventosa con dos cabezales rígidos
- Herramientas para cincelar
- Imán angular
- Equipos de medición
- Escuadra de precisión
- Escuadras
- herramientas de medición
- Herramientas de medición
- Inflador Calibrador recargable
- Herramienta especial para coches
- Herramientas manuales
- Herramientas para ruedas de coches
- Inflador de neumáticos
- Instaladores
- Instrumentos de medición
- Inst. medición/comprobadores
- especiales
- Endoscopio
- Endoscopio inalámbrico
- Instrumentos de medición
- eléctr.
- var.
- Comprobador de tensión
- eléctrico
- PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V)
- Juego herramientas aislados 3/8" 25pcs
- Alicates y destornillador VDE
- Herramientas manuales
- surtido
- Surtidos de herramientas
- Surtidos VDE
- JUEGO LLAVE HEXAGONAL
- Gama de destornilladores
- Herramientas manuales
- hexágono interior
- Llave Allen
- Llave Allen
- kit arrastre motos
- Accesorios automoción
- Manguito de transmisión
- Piezas de tren de rodaje
- Recambios/piezas para vehículos
- surtido/set
- vehículos
- KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS
- Herramienta de válvulas
- Herramienta especial para coches
- Herramientas manuales
- Herramientas para motores de coches
- surtido/juego
- KIT DE MARTILLOS Y MASAS PARA LATONERIA
- Herramientas de impacto
- Herramientas manuales
- Martillos
- SET DE MARTILLOS
- Limpiador de frenos
- Limpiador de frenos
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Químicos
- Químicos
- Llave de tubo
- Llave de vaso
- manual
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de 1/2 pulg.
- CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA
- Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
- surtido
- Llave de vaso
- 1/2 pulg.
- surtido/set
- CONJUNTO RATCHET Y PUNTAS 10MM
- Llave de vaso de mano
- accesorios
- Conector
- llave de vaso
- Adaptador 3/4 pulgada
- Llaves de vaso
- máquina
- 1 pulgada
- Llave de vaso de impacto
- 1 pulg.
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga
- Surtidos de herramientas
- Llave de vaso
- manual
- 3/8 pulgadas
- Surtido de herramientas
- sistemas
- Llave de vaso de 3/8 pulgadas
- Surtido de sistema más equipo
- CONJ DE COPA 3/8"
- Llaves
- Llave de doble boca abierta
- Llave de dos bocas
- escalonada
- Llave de doble boca abierta ISO 1085
- Llave estrella de dos bocas
- Llave estrella de dos bocas
- métrica
- Set de llaves estrella de dos bocas acodadas
- Llaves combinadas
- Llave combinada
- acodada
- Llave combinada corta
- Surtidos de llaves
- Llave combinada
- surtido
- JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST.
- JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA
- Surtido de llaves combinadas
- cortas
- Lubricantes y desoxidantes
- Eliminadores de óxido
- Eliminador de óxido
- Eliminador de óxido
- Rost Off Gold
- Eliminador de óxido Rust Off Ice Plus
- Grasa lubricante
- Lubricante adhesivo
- Lubricante adhesivo
- HHS 2000
- Machos de roscar
- Machos manuales
- Macho de roscar manual
- surtido
- Set de machos manuales HSS DIN 352
- 3 unidades
- Maquina de inyectores
- Herramienta de inyectores
- Herramienta especial para coches
- Herramientas manuales
- Herramientas para motores de coches
- surtido/set
- Máquinas
- 10
- a batería
- Acc.
- Carraca
- Carraca neumática 1/2 pulgadas
- Cautin inalambrico
- Destornilladores
- eléctr.
- eléctrica
- eléctricas
- eléctrico
- eléctricos
- Ingletadora
- Ingletadora de metal
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- Lijadora orbital
- Lijadora rotorbital neumática
- lijadoras + pulidoras
- Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
- Llave de impacto neumática DSS 12" C
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- Máquinas a batería
- Máquinas de corte
- Máquinas eléctricas
- Máquinas lijadoras y pulidoras
- Máquinas neumáticas
- neumática
- neumáticas
- neumático
- neumáticos
- Pistola de impacto
- Pistola de impacto neumática
- Pistolas de termofusión
- POMO SIMPSON DE ESPUMA DOBLE CARA 8”
- Radial angular
- Radial angular neumática
- Reparador plasticos
- Sierras
- Taladro
- Taladro atornillador percutor
- Taladro neumático
- Taladro rotomartillo
- Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC
- Taladros
- Taladros y destornilladores
- Tijera
- Tijera de impacto neumatica
- tronzadora
- Máquinas a batería
- Radial angular
- a batería
- Radial angular
- a batería
- Amoladora angular a batería WEP2024B
- Taladros y destornilladores
- a batería
- Pistola/Atornillador de impacto
- a batería
- Pistola de impacto a batería BIW 18BL
- Máquinas eléctricas
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Cautin inalambrico
- Reparador plasticos
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- Sierras
- eléctricas
- Ingletadora
- eléctrica
- Ingletadora de metal
- tronzadora
- Taladros
- eléctricos
- Taladro
- eléctrico
- Taladro
- Máquinas neumáticas
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Lijadora orbital
- neumática
- Lijadora rotorbital neumática
- Pistola de impacto
- neumática
- Pistola de impacto neumática
- Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
- Remachadoras
- neumática
- Remachadora
- neumática
- Unidad de tuercas remachables
- neumática
- Taladros
- neumáticos
- Taladro
- neumático
- Taladro neumático
- 10
- 13
- MASILLA VAKU PRO II
- Espátulas y masillas
- Masilla con endurecedor
- Protec. de superficies
- Químicos
- recubrimientos
- MORDAZA MULTIUSO
- Alicates
- Herramientas manuales
- Mordaza de presión
- MORDAZA MULTIUSO
- tenazas y pinzas
- Normalizado
- DIN
- 1050 piezas
- 330 piezas
- Elementos de unión
- Inserto roscado de cable Insert Coil
- Insertos de rosca de cable
- Junta tórica
- Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC
- métrica
- Reparación de roscas
- surtido
- surtidos
- Surtidos de elementos de sellado
- Sysko
- Ofertas Especiales
- Otros productos
- Otros químicos adhesivos y sellantes
- Pasta de montaje del escape
- Accesorios automoción
- Escapes
- Masilla reparación p. sistemas de escape
- Recambios/piezas para vehículos
- vehículos
- Pegamento rápido Economic Basic
- Adhesivos
- Pegamento rápido
- Pegamentos rápidos
- Químicos
- Prensaterminales/pelacables Qi 60
- Alicates
- Alicates especiales
- Crimpadora
- Herramientas manuales
- tenazas y pinzas
- Procesamiento de materiales
- 3 unidades
- 7 piezas
- Abrasivos
- accesorio
- almoh. Pulido
- Amoladoras y pulidoras
- Broca de percusión
- Broca de percusión Plus Red Line
- Broca escalonada
- Broca helicoidal
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
- Broca pulgadas
- Brocas
- Brocas y cinceles
- Disco de desbaste
- Disco de desbaste FIRE CUT
- espiral
- Macho de roscar manual
- Machos de roscar
- Machos manuales
- metal
- piedra
- Plato de soporte con fijación de gancho y bucle
- Plato soporte disco lija
- Punta abrasiva
- Puntas abrasivas
- Ruedas de desbaste
- set
- Set de Brocas escalonadas helicoidal HSS Performance
- Set de machos manuales HSS DIN 352
- surtido
- Surtido de puntas abrasivas
- surtido/set
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Limpiadores químicos especiales
- Eliminador de sellador
- Decapante de juntas y pinturas
- Limpieza de vehículos
- interior
- Limpiador para interior de vehículo
- Limpiador de interiores
- Promoción
- Descuentos Especiales
- Promociones Mensuales
- Promociones Quincenales
- Promociones Semanales
- Promociones Semanales
- PROTEC SUPERFÍCIE 5L
- Material anticorrosivo
- Productos de protección contra corrosión
- Protec. de superficies
- Químicos
- recubrimientos
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Espátulas y masillas
- Masilla con endurecedor
- MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG
- MASILLA VAKU PRO II
- Selladores
- Barniz para trabajo de sellado
- Sellador de pintura 2 en 1
- Pulimento para aluminio
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Productos para pulido
- Pulimento
- Químicos
- Puntas y accesorios
- Puntas
- Punta
- TX
- Químicos
- Aceite de corte
- Aceite de corte en espray
- Aceites lubricantes
- Acelerador de ajuste
- Acelerador de fraguado
- acero inoxidable
- Acrílico para pintor
- Adh. para fijar tornillos y cojinetes
- Adhesivos
- ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
- Aditivo para aceite de motor
- Aditivo para diésel
- Aditivos para construcción
- Aditivos químicos
- Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
- Agente de desmoldeo
- aislamiento
- ANTIHUMOS DIESEL
- Antioxidante y desoxidante
- baja resistencia PTFE
- Barniz para trabajo de sellado
- cinc
- Cinta adhesiva
- Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
- Cinta aislante
- Cinta aislante altas tensiones