Cargando...

Saltar enlaces

Llave de vaso de 1/2 pulg.

Buscar producto
Ordenar por:
Categorias del producto:

Mostrando 1–12 de 14 resultados

  • LLAVES DE LINEA RATCHET – MANDO 1/2′ – JUEGO 5 PIEZAS

    $1,189,831

    Unidades disponibles

    REF:  1952120005

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 32mm

    $23,289

    Unidades disponibles

    REF:  0712066032

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 27mm

    $21,420

    Unidades disponibles

    REF:  0712066027

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 23mm

    $20,399

    Unidades disponibles

    REF:  0712066023

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 19mm

    $18,700

    Unidades disponibles

    REF:  0712066019

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 18mm

    $18,189

    Unidades disponibles

    REF:  0712066018

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 16mm

    $17,510

    Unidades disponibles

    REF:  0712066016

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 15mm

    $16,999

    Unidades disponibles

    REF:  0712066015

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm

    $16,149

    Unidades disponibles

    REF:  0712066013

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 12mm

    $15,809

    Unidades disponibles

    REF:  0712066012

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • COPA CORTA ESTRIADA 1/2 10mm

    $14,789

    Unidades disponibles

    REF:  0712066010

    • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico.

  • LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA

    $21,250

    Unidades disponibles

    REF:  0712-134-12

  • 0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299