No hay productos en el carrito.
PULIMENTO PASO 2
Buscar producto
Ordenar por:
Categorias del producto:
Abrazaderas de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4
acoplam. abrazaderas mang.
Abrazaderas Nylon Abrazaderas para mangueras Abrazaderas de fijac. tubos con correas Abrazaderas de fijación y tubos correas Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
Abrazaderas de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4
Accesorios Auto y Cargo Accesorios Auto y Cargo (Lámparas terminales fusibles etc.) Accesorios automoción aislado aislados Electricidad del vehículo Terminal a presión Terminales para cables
Accesorios automoción 6 V/12 V aislado aislados Basic Bombilla base plástico Bombilla con base de cristal Bombilla con base de metal Bombilla con base de plástico Bombilla de cristal Bombilla de sofito Bombilla halógena Bombilla halógena motocicleta Bombillas camión Climatización para vehículos coche Conector a presión Contrap. equil. punz. Contrapeso adhesivo de acero para vehículos Contrapeso para coche Disp. det. fugas Economic Electricidad del vehículo Escapes Escobilla limpiaparabrisas p. vehí. comer. Premium Escobillas limpiaparabrisas coche estándar Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi estándar Fusible de enchufe plano Fusible de enchufe plano ATO Economic Fusible de enchufe plano ATO Economic 120 piezas Fusible de enchufe plano Maxi Fusible de enchufe plano mini Fusible de enchufe plano Mini-FLP Economic Fusibles Grapa de chapa Grapa de panel interior Grapa para revestimiento interior incluido conector de lengüeta kit arrastre motos Lámpara de sofito Limpiaparabrisas llan. ace. lac. ace. llan. alu. lac. ace. luz instrumentos Manguito de transmisión MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE Masilla reparación p. sistemas de escape no aislado otros Pasta de montaje del escape Piezas de montaje Piezas de tren de rodaje Recambios/piezas para vehículos Remache de plástico sin pasador Ruedas set sin aisl. sin aislamiento surtido surtido/set t. bandera tecn. A/A Tecnología de climatización Terminal a pres. Terminal a presión Terminal a presión completamente aislado c. nailon Terminal angular a presión Terminal cilíndrico macho Terminal circular macho MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Terminal de lengüeta Terminal de pala circular Terminal de presión Terminales para cables tipo 3 Tuerca de escape Tuerca ranurada de escape DIN 14441 veh. vehículo vehículos
Aceite de corte en espray Aceite de corte Lubricantes y desoxidantes Producción de lubricantes Químicos
Acrílico para pintor juntas de expans. edificios Químicos Químicos para construcción Sellador acrílico externo Selladores
ADAP REMACHADOR TRCA REMACHAB TALAD 1/4" Accesorios Accesorios para máquina Cabezal para remaches Máquinas
Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado una mano fino Adapt. puntas Adaptador de puntas Herramientas manuales portabrocas cambio rápido Puntas y accesorios
Adaptador 3/4 pulgada accesorios Conector Herramientas manuales Llave de tubo llave de vaso Llave de vaso de mano
Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido accesorios Adaptador de puntas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de mano
Adhesivos Adhesivos estructurales Adhesivo estructural PU CONSTRUCCIÓN SALCHICHA BLANCO
Aerosol de contacto Aerosol de contacto Productos eléctricos productos químicos Químicos Químicos para mantenimiento
Aerosol para el cuidado de acero inoxidable Limpiad. metal y productos de mantenim. Productos de limpieza y mantenimiento Productos de mantenimiento a. inoxidable Químicos
Aerosoles Alambre de corte de acero inoxidable accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
ALAMBRE MIG 0.9 Alambre de soldadura de gas protector Alambre para soldadura masillas de soldadura Soldadura
ALICAT COMBI CR-L7ZO Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicate universal aislado 8" Alicates Alicates universales Alicates universales VDE Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates tenazas y pinzas Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad
Herramientas multifunción Set de herramientas multifunción Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates con abrazadera de muelle Alicates abrazadera manguera Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para radiadores de coches refriger.
Alicates de corte reforzados DIN ISO 5749 Alicates Alicates de corte Alicates de corte reforzados Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso Alicates contrapesos equilibrado ruedas Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para ruedas de coches
Alicates planos DIN ISO 5745 Alicates Alicates de boca plana Alicates de punta fina Alicates planos/de punta redonda Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates remachado manual para remache ciego plás. Alicates de remachado manual Herramientas manuales Remachadoras Remachadoras
Alicates universales DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates universales reforzados DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales reforzados Herramientas manuales tenazas y pinzas
Ambientador otros Difusor de fragancia Limpiadores de construcción y domésticos Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Amoladora electrica 115 115 mm eléctrica eléctricas Máquinas Máquinas eléctricas Radial angular Radiales angulares
Amoladora recta motortool Amoladora recta eléctr. eléctrica Máquinas Máquinas eléctricas Máquinas lijadoras y pulidoras
Amoladoras y pulidoras Discos abrasivos/flores Disco abrasivo cerámica Disco de lija cerámico otros
Disco de fibra vulcanizada Disco de fibra vulcanizada corindón normal
Disco de papel de lija seco Disco de papel de lija GOLD 6 orificios DISCO GOLD VELCRO
Puntas abrasivas Punta abrasiva surtido/set Surtido de puntas abrasivas
Anclajes Accesorios de sistemas de inyección acero cincado tipo 1 AW 30 Amo III Anclajes metálicos para marcos Anclajes para pared hueca APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO cabeza hexagonal Fijac. componentes de construc. ligeros Fijaciones de tacos Manguito de plástico permeable marcos mat. const. ligeros metal otros pared hueca Pistola de aplicación plástico PSTOL PARA WIT-PE500 585 Redecillas Shark sin collarín Sistemas de anclaje químico Sistemas de montaje para marcos Taco de plástico Taco de plástico placa de yeso laminado Taco metálico reforzado Taco multiusos Taco multiusos de plástico Taco multiusos de plástico W-S Taco para pared hueca Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom. Taco para paredes prefabricadas W-GS Tacos de plástico Tacos metálicos TAMIZ DE PLA FIJACIÓN Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY tipo S aran. gr. ac. galv. Tornillo distanciador de montaje Tornillo hormigón W-BS Tornillo para horm. Tornillo para hormigón fisurado
Anclajes para pared hueca Taco de plástico pared hueca Taco para pared hueca plástico Taco para pared hueca plástico otros
APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO Accesorios de sistemas de inyección Anclajes Pistola de aplicación Sistemas de anclaje químico
Arandelas Arandelas planas Arandela Arandela ala ancha DIN 522 acero cincado
Atornillador a batería WBL50 a batería a batería Atornillador Máquinas Máquinas a batería Taladros y destornilladores
Atornillador de pistola neumático Atornillador pistola neumático 1/4 Taladro reversible neumático 1/2 Taladro reversible neumático 3/8
Atornillador pistola neumático 1/4 Atornillador de pistola neumático
BISTURI ROJO 9MM Cuchillas Cúter Herramientas de corte Herramientas manuales
Borriqueta con carraca y silla grande Ayudas de montaje Borriqueta Equipamiento de taller Equipamiento de taller
Broca AW C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios tipo AW
Broca de hexágono interior de 10 mm Herramientas manuales hexágono interior Punta Puntas Puntas y accesorios
Broca de percusión Plus Red Line set 7 piezas Broca de percusión Brocas Brocas y cinceles piedra Procesamiento de materiales surtido/set
Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz. Broca helicoidal Brocas Brocas y cinceles metal metal Procesamiento de materiales surtido/set
Broca PH C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Phillips Punta Puntas Puntas y accesorios
Broca pulgadas Broca helicoidal Brocas Brocas y cinceles metal Procesamiento de materiales
Broca TX 10 mm Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios TX
Broca TX C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios TX
Brocas y cinceles Brocas metal Broca helicoidal metal Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118 grados
Broca pulgadas surtido/set Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz. Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
piedra Broca de percusión Plus Broca de percusión Plus Red Line
Broca para taladro percutor
CAJA DE HERRTAS 66PCS general Herramientas manuales Surtido de herramientas Surtidos de herramientas Surtidos de herramientas de mano
Calibrador pie de rey con tornillo de bloqueo Equipos de medición Herramientas de medición Pie de rey de precisión Pies de rey
Carraca neumática 1/4 Taladro reversible neumático
Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca 1/2 pulg. Carraca de palanca Carracas de 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo
Carraca de palanca 3/4 pulg. 3/4 pulg. Carraca de palanca Carracas de 3/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo
Carraca neumática 1/2 pulgadas Carraca Destornilladores Máquinas Máquinas neumáticas neumática neumáticos
Casco de seguridad SH 2000-S Casco de seguridad Cascos protectores Equipos de protección personal Seguridad y salud
Cepillo de alambre Cepillo de alambre Cepillos cepillos y mangos Escobas Herramientas manuales
CEPILLO METL ACO 260X140mmM Cepillo de alambre Cepillos cepillos y mangos Escobas Herramientas manuales
Chazos y otros Fijadores Cinta adhesiva de doble cara VHB 008 Cinta de fijación Cintas adhesivas Cintas adhesivas doble cara montaje Químicos
Cinta adhesiva de tejido de poliéster Cinta adhesiva Cintas adhesivas Químicos tejida universales
Cinta aislante altas tensiones fusión automática aislamiento Cinta adhesiva Cinta aislante Cintas adhesivas eléctrica Químicos
Cintas adhesivas Cinta adhesiva aislamiento Cinta aislante eléctrica Cinta aislante altas tensiones fusión automática
Cinta adhesivas cobertura Cinta de enmascarar de crepé Cinta de enmascarar 80°
Cinturones correas cadenas anclajes Dispositivos de aseguramiento de cargas Cinturón de amarre de carraca Correa de sujeción de trinquete
CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE Herramientas manuales sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
Comprobador de anticongelante para refrigerante Comprobador de anticongelante Equipos de medición especiales Inst. medición/comprobadores Instrumentos de medición
Comprobador de circuitos Inlámbrico Comprobador de circuito eléctr. eléctrico Equipos de medición Instrumentos de medición Instrumentos de medición