No hay productos en el carrito.
Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales
No se pudo obtener el video del producto.
- Utilizado para manguera de turbina, camión y autobús
intercooler. - Camiones y vehículos de carga
- Fabricadas en acero inoxidable 304.
- Proporciona ajuste constante, compensando los cambios de
diámetro debido a cambios de temperatura o movimientos de la
manguera donde se instala. - Alta resistencia a la oxidación y deterioro
informacion_adicional | <p>En abrazaderas de diámetros grandes y especialmente en vehículos pesados donde la temperatura del motor es alta, se genera dilatación y cambios de diámetro en algunas mangueras y componentes sometidos a esta temperatura. Por ello es importante utilizar este tipo de abrazaderas, ya que con los cambios de tamaño no se ve afectado el ajuste realizado y necesario para mantener las piezas unidas.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Hechas en acero inoxidable.</li> <li>Mantienen el ajuste pese a los cambios por<br />dilatación.</li> <li>Alta fuerza de ajuste.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 6884122129
ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX 122X129MM
$23,630
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 400
$3,035REF: 8570109400
Añadir al carrito