Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0502140036
ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 3.6X140

$162

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
ABRAZ DE NYL BLANCA L 290MM
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. VENTAJAS: •Material poliamida (Nylon) •Buena resistencia a la temperatura y ambiente. •Fácil y rápido de usar.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL TRANSP. 4.8×180
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ DE NYL BLANCA L 200MM
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. VENTAJAS: •Material poliamida (Nylon) •Buena resistencia a la temperatura y ambiente. •Fácil y rápido de usar.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 2.5X100
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. VENTAJAS: •Material poliamida (Nylon) •Buena resistencia a la temperatura y ambiente. •Fácil y rápido de usar.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 2.5X140
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. VENTAJAS: •Material poliamida (Nylon) •Buena resistencia a la temperatura y ambiente. •Fácil y rápido de usar.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL 6.6  NEGRA 4.8X200
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 4.8X200
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. VENTAJAS: •Material poliamida (Nylon) •Buena resistencia a la temperatura y ambiente. •Fácil y rápido de usar.
Ver ProductoAñadir al carrito
KIT EXHIBIDOR ABRAZADERAS NYLON
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 3.6X140"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 3.6X140

    $162

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299