Agregando producto al carrito!
Añadido al carrito!
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15 X 22MM
$6,719
SKU: 0542-22-15
Categoría: Abrazaderas metálicas
- Automotriz: indicadas para fijación de mangueras a la carrocería del vehículo.
- Industrial: instalaciones industriales sujetas a vibraciones.
- Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestidas en goma.
- Protege los componentes del contacto directo entre ellos.
- Orificio para fijación con tornillo o pasador.
- Fácil aplicación.
- Adaptación al perfil de la manguera.
- Resistente a vibraciones
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15MMX15 M6
$5,480REF: 0542-15-15
Añadir al carritoABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15 X 22MM
$6,719REF: 0542-22-15
Añadir al carrito
Productos relacionados
- Abrazaderas metálicas
ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA – 8×8,5x15MM.
$4,051REF: 0542-08-85
Añadir al carrito - Abrazaderas metálicas
ABRAZADERA METALICA INOX W2 100X120 ANCHO 9MM
$12,739REF: 0539-110-120
Añadir al carrito