WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 8MM

ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 8MM

Ref: 0542-8-15

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Automotriz: indicadas para fijación de mangueras a la carrocería del vehículo.
  • Industrial: instalaciones industriales sujetas a vibraciones.
  • Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestidas en goma.
  • Protege los componentes del contacto directo entre ellos.
  • Orificio para fijación con tornillo o pasador.
  • Fácil aplicación.
  • Adaptación al perfil de la manguera.
  • Resistente a vibraciones
Ref: 0542-08-85 ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA – 8×8,5x15MM. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA  – 8×8,5x15MM.

ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA – 8×8,5x15MM.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-10-15 ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM

ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-12-15 ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM

ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-12-85 ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA – 12×8,5x15MM. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA  – 12×8,5x15MM.

ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA – 12×8,5x15MM.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-18-15 ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 18MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 18MM

ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 18MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-20-15 ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM

ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-22-15 ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15 X 22MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15 X 22MM

ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15 X 22MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-25-15 ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM

ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-40-15 ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO 15X40MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO 15X40MM

ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO 15X40MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-50-25 ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 50MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 50MM

ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 50MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0542-8-15 ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 8MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 8MM

ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 8MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.