WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ABRAZADERA DE NYLON BLANCA L 140MM
  • ABRAZADERA DE NYLON BLANCA L 140MM
  • ABRAZADERA DE NYLON BLANCA L 140MM

ABRAZADERA DE NYLON BLANCA L 140MM

Ref: 0502-618-9

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Trabajos eléctricos.
  • Instalaciones y montajes.
  • Talleres de automóvil.
  • Talleres de reparación y mantenimiento.
  • Para uso en interiores y exteriores.
  • Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C.
  • Material: Poliamida 6.6.
  • Libre de halógenos y silicona.
  • Auto-extinguible según: UL 94 clase V2.
  • Para amarrar cables, ramales, mangueras, etc.; de forma rápida, fiable y exenta de problemas.
  • Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
  • Sujeción segura.
  • Larga vida útil.
  • Resistencia al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
  • Resistente a aceites, grasas, gasolina y otros materiales orgánicos.
  • Material poliamida (Nylon)
  • Buena resistencia a la temperatura y ambiente.
  • Fácil y rápido de usar.
Ref: 0502-418-9 ABRAZADERA DE NYLON BLANCA L 100MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON BLANCA L 100MM

ABRAZADERA DE NYLON BLANCA L 100MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.