WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×280

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×280

Ref: 0502-151

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.

descarga ficha Abrazadera de nylon negra Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C.
  • Material: Poliamida 6.6.
  • Libre de halógenos y silicona.
  • Auto-extinguible según: UL 94 clase V2.
  • Para amarrar cables, ramales, mangueras, etc.; de forma rápida, fiable y exenta de problemas.
  • Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
  • Sujeción segura.
  • Larga vida útil.
  • Resistencia al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
  • Resistente a aceites, grasas, gasolina y otros materiales orgánicos.
  • Trabajos eléctricos.
  • Instalaciones y montajes.
  • Talleres de automóvil.
  • Talleres de reparación y mantenimiento.
  • Para uso en interiores y exteriores.
Ref: 0502-111 ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 1,5X100 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 1,5X100

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 1,5X100

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0502-131 ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,5X200 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,5X200

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,5X200

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0502-121 ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,6X140 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,6X140

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,6X140

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0502-141 ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×178 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×178

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×178

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0502-161 ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×360 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×360

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 4,8×360

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0502-171 ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 7,8×180 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 7,8×180

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 7,8×180

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0502-181 ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 7,8×370 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 7,8×370

ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 7,8×370

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0502-12 ABRAZADERA DE NYLON TRANSPARENTE 3,6×140 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA DE NYLON TRANSPARENTE 3,6×140

ABRAZADERA DE NYLON TRANSPARENTE 3,6×140

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.