Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 05421215
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15

$1,839

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
ABRAZ METLICA ENCAUCHETADA – 8×8.5x15MM.
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM.
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones, VENTAJAS, Fácil aplicación, Adapatación al perfil de la manguera, Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X15MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 18MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X22MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 50MM
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ACO ZINC CONe
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 14X6X15
Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 22X6X15
Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 25X6X15
Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 28X6X15
Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 6X6X12
Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 8X6X12
Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones.
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15

    $1,839

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299