No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0542815
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 8X6X12
$1,615
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM. Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X22MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 50MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACO ZINC CONe Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 14X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 22X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 25X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 28X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 6X6X12 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ABRAZADERA ENCAUCHETADA 8X6X12" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Espuma de cuidado de neumáticos
PROTEC DE NEUM LIQ 5L
$207,800El precio original era: $207,800.$99,899El precio actual es: $99,899.Ahorras: $107,901
Unidades disponibles (9)
REF: 0890-090-05
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X9MM
$1,681Unidades disponibles
REF: 0539016027
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CLIP FRISO E MOLD EXT ACCENT/SANTA FE/TUCSON NEGRO
$3,825Unidades disponibles
REF: 0500900559
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 38
$373,579Unidades disponibles
REF: 1899401380
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 7/32IN
$19,178Unidades disponibles
REF: 0617-440-732
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA GRIS 280ml
$27,030El precio original era: $27,030.$11,900El precio actual es: $11,900.Ahorras: $15,130
Unidades disponibles (420)
REF: 0892210103
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X20 CLASE 4.8 GRADO 2
$199Unidades disponibles
REF: 0048-4-20
Añadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 8X6X12
$1,615
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.