WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ABRAZADERA INOX  40-60 9MM W4

ABRAZADERA INOX 40-60 9MM W4

Ref: 0538140060

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Abrazadera Inox Plus 304, modelo rosca sinfín, de alta resistencia mecánica y a la oxidación. La construcción especial de la guía de apriete (asimétrica) garantiza una mejor distribución de la fuerza durante el proceso de montaje y apriete.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Sistema de fijación para tubos y mangueras
  • Instalaciones en motores de embarcaciones, sistemas de
    tuberías en piscinas, motores en general.
  • Especialmente en lugares de gran agresión.
  • Fabricado con cinta metálica en acero inoxidable 304 y tornillo
    en acero inoxidable.
  • Tiene bordes internos en la cinta que forman un perfil
    redondeado, evitando cortes por variación de temperatura en
    gomas y mangueras.
  • Excelente resistencia a la acción de nieblas de sal, algas,
    acción de combustibles, temperatura y resistencia química.
  • Tornillo cabeza Plana
  • Ancho del fleje 9,0 mm.
  • Excelente resistencia a la corrosión.
  • Se puede utilizar en motores de motos de agua, lanchas a motor, lugares de alta salinidad.
  • Tornillo cabeza Plana
Ref: 0538108012 ABRAZADERA INOX  8-12 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  8-12 9MM W4

ABRAZADERA INOX  8-12 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538110016 ABRAZADERA INOX  10-16 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  10-16 9MM W4

ABRAZADERA INOX  10-16 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538112022 ABRAZADERA INOX 12-22 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  12-22 9MM W4

ABRAZADERA INOX 12-22 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538120032 ABRAZADERA INOX 20-32 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  20-32 9MM W4

ABRAZADERA INOX 20-32 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538125040 ABRAZADERA INOX 25-40 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  25-40 9MM W4

ABRAZADERA INOX 25-40 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538132050 ABRAZADERA INOX 32-50 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  32-50 9MM W4

ABRAZADERA INOX 32-50 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538140060 ABRAZADERA INOX 40-60 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  40-60 9MM W4

ABRAZADERA INOX 40-60 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538150070 ABRAZADERA INOX 50-70 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX 50-70 9MM W4

ABRAZADERA INOX 50-70 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538160080 ABRAZADERA INOX 60-80 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX 60-80 9MM W4

ABRAZADERA INOX 60-80 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538170090 ABRAZADERA INOX 70-90 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  70-90 9MM W4

ABRAZADERA INOX 70-90 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0538180100 ABRAZADERA INOX 80-100 9MM W4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ABRAZADERA INOX  80-100 9MM W4

ABRAZADERA INOX 80-100 9MM W4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.