Agregando producto al carrito!
Añadido al carrito!
ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA – 12×8,5x15MM.
$4,554
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones
SKU: 0542-12-85
Categoría: Abrazaderas metálicas
Descripción
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones
- Automotriz: indicadas para fijación de mangueras a la carrocería del vehículo.
- Industrial: instalaciones industriales sujetas a vibraciones.
- Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestidas en goma.
- Protege los componentes del contacto directo entre ellos.
- Orificio para fijación con tornillo o pasador.
- Fácil aplicación.
- Adaptación al perfil de la manguera.
- Resistente a vibraciones.
-
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15MMX15 M6
$5,480REF: 0542-15-15
Añadir al carrito -
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 15 X 22MM
$6,719REF: 0542-22-15
Añadir al carrito -
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO 15X40MM
$21,504REF: 0542-40-15
Añadir al carrito
Productos relacionados
-
Abrazaderas metálicas
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO 15X40MM
$21,504REF: 0542-40-15
Añadir al carrito -
Abrazaderas metálicas
ABRAZADERA METÁLICA ZN 40 X 60 ANCHO 12 MM
$4,602REF: 054504457
Añadir al carrito