Saltar enlaces

ABRAZADERA NYLON 6.6  NEGRA 3,6X200

$206

Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0502200135 Categoría:

Descripción

Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.

  • Trabajos eléctricos.
  • Instalaciones y montajes.
  • Talleres de automóvil.
  • Talleres de reparación y mantenimiento.
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C.
  • Material: Poliamida 6.6.
  • Libre de halógenos y silicona.
  • Auto-extinguible según: UL 94 clase V2.
  • Para amarrar cables, ramales, mangueras, etc.; de forma rápida, fiable y exenta de problemas.
  • Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
  • Sujeción segura.
  • Larga vida útil.
  • Resistencia al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
  • Resistente a aceites, grasas, gasolina y otros materiales orgánicos
  • Material poliamida (Nylon)
  • Buena resistencia a la temperatura y ambiente.
  • Fácil y rápido de usar.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos