Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0539040060
ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X9MM

$2,494

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
ABRZ ACO ZN SIN FIN 8X12X9MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 10X16X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 10 X 16 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 12X22X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 12 X 22 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16 X 27 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 20X32X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 20 X 32 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X9MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 32 X 50 X 9MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 50X70X9MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 60 X 80 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X9MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 20X32X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 30X45X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 50X70X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 50X70X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ METLICA ZN 90X110 ANCHO 12 MM
Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 90X110X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 100X120X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ METLICA ZN 100X120 ANCHO 12 MM
Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 110X130X12MM
Abrazadera metálica zincada tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ METLICA ZN 110X130 ANCHO 12 MM
Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
TENSOR P. CINTA ABRAZ D ACO A2-M.TORA2K
Para producir abrazaderas de manguera en diferentes tamaños y formas en conjunto con la cinta de acero inoxidable
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ANCHA DE ACO D 40-60MM
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X9MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X9MM

    $2,494

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299