Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0545090110
ABRZ ACO ZN SIN FIN 90X110X12MM

$3,782

ProductoNombre y descripciónAcción
ABRZ ACO ZN SIN FIN 8X12X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 8 X 12 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16 X 27 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X9MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 50X70X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 50 X 70 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 60 X 80 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X9MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 80 X 100 X 9 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16X27X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 20X32X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 20X32X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 25X40X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 30X45X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 30X45X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 32X50X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 40X60X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 60X80X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 80X100X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ METLICA ZN 90X110 ANCHO 12 MM
Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 100X120X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 100X120X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ METLICA ZN 100X120 ANCHO 12 MM
Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRZ ACO ZN SIN FIN 110X130X12MM
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 110X130X12 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ METLICA ZN 110X130 ANCHO 12 MM
Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.
Ver ProductoAñadir al carrito
TENSOR P. CINTA ABRAZ D ACO A2-M.TORA2K
Para producir abrazaderas de manguera en diferentes tamaños y formas en conjunto con la cinta de acero inoxidable.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ ANCHA DE ACO D 40-60MM
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299