No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0699100338
ACOP RÁPIDO MACHO 3/8 ACERO SERIE2000
$124,068
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ACOP RÁPIDO MACHO 1/2 ACERO SERIE2000 Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ACOP RÁPIDO MACHO 1/4 ACERO SERIE2000 Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ACOP RÁPIDO MACHO 3/8 ACERO SERIE2000" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC DE NYL P. LIJADO D 115X22.23
$71,047Unidades disponibles
REF: 0585-380-115
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE MINI DE 5 AMPERIOS CAFE
$540Unidades disponibles
REF: 0731-300-05
Añadir al carrito - Acoplamiento rápido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MANGU BRONC LATON
$96,383Unidades disponibles
REF: 0699-126
Añadir al carrito - digital
MULTIMETRO DGT TRMS6000-IP40-1000V
$1,261,220Unidades disponibles
REF: 071553_371
Añadir al carrito - Broca TX 10 mm
PUNTA TORX LARGA 3/8IN TX50
$24,327Unidades disponibles
REF: 0614-788-150
Añadir al carrito - Herramientas manuales
SET RATCHET DOBL ANILL ZEBRA 32PCS
$666,561Unidades disponibles
REF: 071423100
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED ILUM INTERNA 12V BLANC 36MM PAR
$10,011Unidades disponibles
REF: 0721208312
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X16 4.8 GRAD2
$280Unidades disponibles
REF: 0040-4-16
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6
$1,233Unidades disponibles
REF: 0558-521-9
Añadir al carrito

ACOP RÁPIDO MACHO 3/8 ACERO SERIE2000
$124,068
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.