Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0699100113
ACOP RÁPIDO MANGUER 13MM ACERO SERIE2000

$129,583

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
ACOP RÁPIDO MANGUER 6MM ACERO SERIE2000
Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.
Ver ProductoAñadir al carrito
ACOP RÁPIDO MANGUER 9MM ACERO SERIE2000
Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "ACOP RÁPIDO MANGUER 13MM ACERO SERIE2000"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ACOP RÁPIDO MANGUER 13MM ACERO SERIE2000

    $129,583

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299