Saltar enlaces

Acople articulado con bloqueo 1/4" con rotación de 360°

No se pudo obtener el video del producto.

Para trabajos con herramientas neumáticas con una presión de hasta 10 bar (145 psi).

  • Al ser conectado en un sistema neumático el mecanismo se desbloque permitiendo una rotación de 360°.
  • Permite de forma simple y confortable conectar y desconectar la herramienta neumática.
  • Mejora la manipulación de las herramientas neumáticas y reduce la fatiga del usuario.
  • Mantiene la manguera derecha, evitando que se quiebre, extendiendo la vida útil de la misma.
  • Máxima presión de trabajo: 10 bar.

principales_ventajas

<ul> <li>Rotación de 360°.</li> <li>Previene que la manguera se quiebre.</li> <li>Fabricado en aluminio.</li> <li>Liviano, tan sólo 90,7 gramos.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299