Saltar enlaces

Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.

No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Combinación perfecta entre espaciado y resistencia al uso en materiales metálicos de baja dureza y en materiales plásticos.
  • Óptima distribución de la fuerza.
  • La flexibilidad de los insertos de rosca compensa errores de inclinación.
  • Los insertos se asientan de forma segura.
  • Minimiza la fricción del torque y el stress de torsión.
  • Mejorada resistencia a la corrosión.
  • Requiere menor cantidad de puntos de contacto, reduciendo las dimensiones de los tornillos.
  • Costos reducidos gracias a la rosca reforzada, lo que minimiza de forma efectiva los costos de reparación.

modo_de_uso

<p>Paso 1: Realice un orificio o perfore la rosca dañada.</p> <p>Paso 2: Cree una rosca de recepción utilizando un macho para roscas.</p> <p>Paso 3: Coloque el inserto de rosca. Monte el mismo utilizando la herramienta para roscar insertos.</p> <p>Paso 4: Rompa la espiga, dando un golpe seco y extraiga el mismo.</p>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 4627-12-18
ADAPT ROSCA ESTANDAR ADAPT-ROSC-FR-A2-M12X18

$11,582

ProductoNombre y descripciónAcción
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M10X15
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPTOR ROSCA-FR-A2-M10X20
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M10X25
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M12X24
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR BU-GWD-FR-A2-M12X30
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M5X10
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSC STAND.ADAPT-ROSC-FR-A2-M5X7.5
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X12
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M6X15
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X9
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M8X12
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X16
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X20
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
SET INSERTOS W-TEC -M10-24TLG
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
Ver ProductoAñadir al carrito
SET INSERTOS W-TEC -M6-24TLG
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299