WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ADAPTADOR DIGITAL DE TORQUE ½”
  • ADAPTADOR DIGITAL DE TORQUE ½”

ADAPTADOR DIGITAL DE TORQUE ½”

Ref: 0714-305-112

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Adaptador digital cuadrante de 1/2’’ para trabajos de torque en tornillos, pernos y tuercas. Incluye adaptador de 1/4” y 3/8”.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

• Trabajos de precisión en motores.
• Ensamble y fabricación de equipos.
• Mantenimiento y ajustes en general

• Se puede utilizar con cualquier tipo de mango de fuerza o ratchet de 1/2’’, convirtiendo la herramienta común en un equipo de precisión.
• Se puede utilizar como herramienta de calibración para torquimetros análogos.
• Pantalla con iluminación led.
• Se puede girar la pantalla en un rango de 360°.
• Memoria interna para grabar hasta 10 rangos de torque.
• Sonido e indicación LED de proximidad para torques preestablecidos.
• Luego de 3 minutos de inactividad el dispositivo entra en modo de reposo automático para ahorro de energía.
• Incluye adaptadores para copas de 1/4” y 3/8”.
• Unidades de medida: Kg-cm,Kg-m, pie-libra, pulgada-libra, N-m

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.