ADAPTADOR REMACHADORA POP PARA TALADRO
Ref: 0949550002
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Adaptador para taladro de remaches pop hasta 1/4”. Convierte fácilmente un taladro inalámbrico, neumático o eléctrico en una remachadora

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateAdaptador para taladro de remaches pop hasta 1/4”. Convierte fácilmente un taladro inalámbrico, neumático o eléctrico en una remachadora
Puede utilizarse hasta una longitud de remache de 25 mm
•Para la fijación de remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable, diám. 3/32” – 1/4”
•Trabajo sin fatiga en comparación con las remachadoras convencionales.
•Mango hexagonal de 1/4” compatible con todos los mandriles comúnmente disponibles.
•Cuerpo mecanizado en CNC hecho de aluminio sólido y con rodamientos duraderos.
•Peso: 2Lb
•RPM recomendadas: menor a 600 rpm
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.