No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 712138994
ADAPTADORES ARTICULADO CON MANDO DUAL Y TENSION DE RESORTE – JUEGO 4 PIEZAS
$396,260
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CONECTOR ADAPTADOR DE 3/4 A 1/2 • Norma: DIN 3123, ISO 3316. • Versión: cromado, pulido. • Cuadrante de entrada 3/4” con ranura para bola de fijación. • Cuadrante de salida: 1/2”, 1” con bola de fijación. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ADAPTADORES ARTICULADO CON MANDO DUAL Y TENSION DE RESORTE – JUEGO 4 PIEZAS" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acc.
VENTOSA OVALADA FLEX VIOLETA 47X33CM
$20,723Unidades disponibles
REF: 0691-500-118
Añadir al carrito - Destornillador
DSTORNILL.ZEBRA MINIIN PLANO PALA 1X5
$53,880Unidades disponibles
REF: 0613-251-05
Añadir al carrito - Grasa lubricante
GRASA DE LITIO P. ALTAS TEMPERATURAS 1KG
$308,848Unidades disponibles
REF: 0893-405-2
Añadir al carrito - Lijadora orbital
LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 PROFESSIONAL ERGO
$1,806,039Unidades disponibles
REF: 0703754003
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO ILUMINACION INTERNA 31MM 24V 5W
$2,549Unidades disponibles
REF: 0720-171-2
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 42 SILVER
$350,420Unidades disponibles
REF: 0899194420
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/8 -10MM -50 PCS
$14,475Unidades disponibles
REF: 090310_50
Añadir al carrito - Acero inoxidable A2
TRCA MONOREMCH REBORDEADO DE AVELLA A2
$12,307Unidades disponibles
REF: 0942-18
Añadir al carrito - cabeza alomada
TORN LAM CAB PAN PH ZN10X1 1/2 4,8X38MM
$155Unidades disponibles
REF: 0115148038
Añadir al carrito

ADAPTADORES ARTICULADO CON MANDO DUAL Y TENSION DE RESORTE – JUEGO 4 PIEZAS
$396,260
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.