Saltar enlaces

ADH SELLADOR PU40 GRIS CARTUCHO 280ML

$61,029

Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0892-100-410 Categoría:

Descripción

Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles

Indicado para realizar trabajos de relleno en juntas de dilatación, sellado y acabados que exijan elasticidad permanente, como por ejemplo:

  • Juntas de sellado para granito, hormigón, madera y superficies metálicas. Para sellar juntas de dilatación en hormigón tanto vertical como horizontal: 
  • Pisos de hormigón. 
  • Juntas de fachadas. 
  • Pretiles de balcones.
  • Juntas de conexión (alrededor de ventanas y puertas, revestimientos de metal y hormigón pre-moldeado).
  • Juntas en madera y estructuras metálicas.
  • Cuando cura, se adhiere químicamente al material permaneciendo con elasticidad permanente.
  • Se adhiere en diversos materiales lisos o porosos (granito, hormigón, hierro, madera, etc.).
  • Cura exenta de burbujas de aire.
  • Alta resistencia térmica y elevada resistencia a la intemperie (agentes climáticos, UV y Ozono).
  • Capacidad de movimiento de la junta hasta un 25%. ?Acepta pinturas y barnices con base poliuretánicos.
  • No es recomendado para estar en contacto directo con alimentos o pegado estructural.
  • No se debe aplicar en inmersiones continuas en agua.
  • Sellado y pegado de vidrios.
  • No aplicar el producto en materiales que liberen aceite o que sean vulcanizados con azufre.
  • No escurre cuando se aplica en vertical.
  • Se adhiere en diversos materiales lisos o porosos
  • Cura exenta de burbujas de aire.
  • Alta resistencia térmica y elevada resistencia a la intemperie (agentes climáticos, UV y Ozono).
  • Capacidad de movimiento de la junta hasta un 25%.
  • Acepta pinturas y barnices con base poliuretánicos.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos