WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ADHESIVO INSTANTANEO W096 20 G

ADHESIVO INSTANTANEO W096 20 G

Ref: 0893-496-20

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Adhesivo a base de cianoacrilato para uniones de secado rápido en piezas de caucho, plástico, metales y combinaciones de ellas.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Adhesivo cianoacrilato muy apropiado para madera, gomas, cerámicas, cueros, plásticos, etc.

W006: Recomendado para pegar sustratos de difícil unión, EPDM, goma nitílica, neoprene, EVA y Viton. También recomendado para materiales porosos que necesiten alta resistencia y baja viscosidad.

W096: Recomendado para la aplicación en materiales porosos como madera, papel, siendo eficiente con los demás sustratos.

•Producto a base de cianoacrilato con aditivos especiales.
Velocidad de curado mucho más rápida. Alta resistencia al
desgarro y a la tracción. Buena resistencia al envejecimiento.
Óptima compatibilidad con casi todos los tipos de materiales.

•Monocomponente de rápida polimerización. Cura con
humedad del ambiente. Permite la penetración del adhesivo en
las porosidades de las partes en que es aplicado y la formación
de una película, proporcionando un pegamento más eficiente.
Rapidez y precisión en el reparo de la pieza a ser pegada.

•Envase con anti-obstrucción. Impide que el producto se seque.

Evita que el envase se tape. Menor desperdicio del producto.

•Punto de ebullición >82°C.
•Libre de resinas, ácidos, siliconas y AOX¹.
¹AOX= Compuestos organoacrilatos solubles en agua

Ref: 0893-406-20 ADESIVO INSTANTANEO W006 20 G 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ADESIVO INSTANTANEO W006 20 G

ADESIVO INSTANTANEO W006 20 G

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.