WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • Adhesivo para brisas (Poliuretano) 600 ml / 750 g

Adhesivo para brisas (Poliuretano) 600 ml / 750 g

Ref: 0890100405

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Adhesivo base poliuretano monocomponente para pegar vidrios de parabrisas en vehículos.

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  1. Bajo tiempo de liberación del vehículo después del pegado el vidrio – 3 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para vehículos con airbag.
  2. Se adhiere sin necesidad de Imprimación.
  3. Excelente adhesión y cohesión al vidrio.
  4. Sella y pega las uniones entre vidrios en sus cavidades.
  5. Alta flexibilidad y resistencia.
  6. No mancha y no ataca la pintura.
  7. No se escurre cuando se aplica.
  8. Tiene excelente aplicabilidad y permite el acabado perfecto, sin formación de burbuja o gel.
  9. Bajo contenido de disolvente.
  10. Excelente durabilidad.
  11. Bajo olor.
  12. Puede aplicarse con pistola para cartucho manual o neumático.

Pegado y sellado de:

  1. Parabrisas.
  2. Vidrios traseros.
  3. Vidrios laterales.
Ref: 0890-100-404 Adhesivo para brisas (Poliuretano) 310 ml / 390 g 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Adhesivo para brisas (Poliuretano) 310 ml / 390 g

Adhesivo para brisas (Poliuretano) 310 ml / 390 g

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.