ADHESIVO PARA MATERIAL POROSO 20g
Ref: 0893524020
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Adhesivo super rápido, viscoso e incoloro para aplicaciones verticales y sobre materiales porosos.

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateAdhesivo super rápido, viscoso e incoloro para aplicaciones verticales y sobre materiales porosos.
•Para materiales lisos y porosos. Para el pegado rápido de espuma, metal, corcho, cartón, vidrio, madera, cuero, goma, plástico (PVC, ABS, poliestirol) porcelana y cerámica.
•Producto a base de cianocrilato con aditivos especiales.
•Monocomponente de polimerización rápida por acción de la humedad ambiental.
•Pegado instantáneo en materiales porosos.
•Envase importado con pico de alta precisión, reservatorio de seguridad, depósito para almacenar los excesos y tapa innovadora con pico anti-obstrucciones.
•Producto más concentrado (más viscoso) proporcionando mayor rendimiento en superficies porosas, pegado en superficies no horizontales y ajuste de piezas.
•Elimina el uso de clavos y grapas.
•Mejor costo-beneficio en relación a otros.
•Óptimo acabado.
•Uso profesional
•Resistencia térmica desde -30°C hasta +80°C.
•Permite unir piezas sujetándolas sólo un instante. Reduce los tiempos de trabajo.
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.