No hay productos en el carrito.
Aditivo y tratamiento diesel para el sistema de inyección, limpia y lubrica bomba de inyeccion e inyectores, mejora calidad del combustible, elimina bacterias y reduce contaminantes en la combustión.
- Para todos los motores diesel, sistema common-rail y bomba rotativa.
- Limpieza de bomba e inyectores.
- Elimina bacterias del diesel.
- Pulveriza humedad y partículas de agua en el combustible.
- Lubrica el sistema de inyección evitando desgaste en piezas móviles.
- Previene la formación de depósitos y reduce la emisión de contaminantes.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su empaque original.</li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.</li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.</li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas<br />superiores a +50°C.</li> <li>Para información más detallada puede consultar la<br />ficha de seguridad del producto.</li> <li>Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Agregue el contenido de la lata al tanque de combustible<br />después de cada reparación del sistema de inyección o del<br />área del motor.</li> <li>300ml son suficientes para 70 litros o 20 galones de<br />combustible diesel.</li> <li>Se recomienda utilizar cada 2000 km o después de cada<br />reparación del sistema de inyección.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Funcionamiento suave del motor.</li> <li>Aumenta la vida útil de partes móviles.</li> <li>Reduce emisión de contaminantes.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el<br />empaque.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.</li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.</li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la<br />piel. No ingerir.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">Art N°</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">Contenido</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">Aditivo Diesel</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">5861-001-301</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">300 ML</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5861001301
ADITIVO DIESEL-AR-300ML
$110,330
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 3/16 L 3 1/2
$3,052REF: 0470-316-312
Añadir al carrito - Acc.
ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
$156,188REF: 90585_058_014_6
Añadir al carrito - Accesorio de herramientas a bateria
KIT PISTOLA IMPCT INAL. + BATERIA 4 A
$5,132,539REF: 997KIT062401
Añadir al carrito