No hay productos en el carrito.
Aerosol de aire comprimido para eliminación de residuos
superficiales de equipos electrónicos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Limpieza de circuitos eléctricos, herramientas de precisión, automatismos, soplado de polvo en agujeros ciegos y computadoras.
- Apropiado para la limpieza y mantenimiento de cuadros eléctricos, lectores ópticos, instrumentos de precisión, enfriamiento de piezas metálicas.
- Adecuado para trabajo de mantenimiento y reparación de equipos de procesamiento de datos, impresoras, fotocopiadoras, componentes electrónicos, tarjetas de PC, PC, equipo fotográfico, radios, válvulas PCV, sensores, detectores de humo, equipos de música, interruptores, teléfonos, televisores, reproductores de video, mecanismos delicados, instrumentos ópticos, cámaras, lentes, proyectores, cintas magnéticas, cabezales magnéticos, equipos médicos, equipos de medición, piezas de precisión, microscopios, telescopios, relojes, maquetas y modelismo.
- Siempre listo para su uso, sin compresor, ni cables eléctricos o
mangueras de aire comprimido. - Aplicación precisa con cánula extra larga.
- Ahorro de tiempo en limpieza y eliminación de polvo.
- Flujo intenso de aire y de gran alcance.
- Gas comprimido seco y libre de aceite.
- No deja residuos.
- No ataca las superficies.
- Libre de CFC. Favorable al medio ambiente. No daña la capa
de ozono. - No es inflamable, no tóxico.
- Manejo sin problemas y aplicabilidad universal.
principales_ventajas | <ul> <li>Manejo sencillo.</li> <li>Alta presión y densidad.</li> <li>Gas comprimido seco y libre de aceite.</li> <li>Libre de CFC.</li> <li>No es inflamable, no tóxico</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Limpieza de circuitos eléctricos, herramientas de precisión,<br />automatismos, soplado de polvo en agujeros ciegos y<br />computadoras.</li> <li>Apropiado para la limpieza y mantenimiento de cuadros<br />eléctricos, lectores ópticos, instrumentos de precisión, enfriamiento<br />de piezas metálicas.</li> <li>Adecuado para trabajo de mantenimiento y reparación de<br />equipos de procesamiento de datos, impresoras, fotocopiadoras,<br />componentes electrónicos, tarjetas de PC, PC, equipo fotográfico,<br />radios, válvulas PCV, sensores, detectores de humo, equipos de<br />música, interruptores, teléfonos, televisores, reproductores de<br />video, mecanismos delicados, instrumentos ópticos, cámaras,<br />lentes, proyectores, cintas magnéticas, cabezales magnéticos,<br />equipos médicos, equipos de medición, piezas de precisión,<br />microscopios, telescopios, relojes, maquetas y modelismo.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893620031
AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY 400ml
$101,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M5-M12 L:100
$203,829REF: 0715-42-02
Añadir al carrito - 4 A 6
REMACHAD MANTIPO TIJERA 2.4 A 6.4MM
$186,830El precio original era: $186,830.$89,900El precio actual es: $89,900.REF: 0949240640
Añadir al carrito - Destornillador
CONJUNTO. JUEGO DESTORNILLADOR. ZEBRA ELECTRONICA 7 PCS
$509,829El precio original era: $509,829.$229,900El precio actual es: $229,900.REF: 0613-489-2
Añadir al carrito