No hay productos en el carrito.
Alicates de fuerza, optimizados para agarrar, sujetar
y cortar alambres, cables suaves a extremadamente
duros.
Uso universal
- Borde de corte extra-largo: ideal para cables más
gruesos. - Superficie: pulida y sellada con laca transparente.
- Mango de agarre: PVC, doble inmersión.
fb_product_item_id | 6691943220914160 |
principales_ventajas |
|
REF: 0715-01-579
ALICATE FUERZA L200MM MANGO DLGADO
$180,020
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ALICATE CORTE LATERAL 6″ • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 55-65 - cortador lateral. • Mango bimaterial. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ALICATE PUNTA FINA 6″ • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 55-65 - cortador lateral. • Dureza HRC 42-50 - mordaza. • Mango bimaterial. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Alicates de fuerza, optimizados para agarrar, sujetar
y cortar alambres, cables suaves a extremadamente
duros.
Sé el primero en opinar sobre "ALICATE FUERZA L200MM MANGO DLGADO" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anclajes
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS
$5,791Unidades disponibles
REF: 090310250
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 12
$406Unidades disponibles
REF: 0439-12
Añadir al carrito - acero
TORN AUTOROSC PHIL FOSF 3.9×9.5-5/32X3/8
$258Unidades disponibles
REF: 0134-39-95
Añadir al carrito - DIN
MACHUELO ROSCA WTEC P. INSERTO M6X1.0
$284,828Unidades disponibles
REF: 4625-000-008
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 6-4 3/16X3/8
$121Unidades disponibles
REF: 0938-316-38
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5
$2,049Unidades disponibles
REF: 0057-10-30
Añadir al carrito - Acero cincado bicromatado
ANILL SEGUR AGRICO ACO BICROM D4.5XL42MM
$4,505Unidades disponibles
REF: 0472-45
Añadir al carrito - 3 unidades
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/16IN PASO 24
$140,850Unidades disponibles
REF: 0639-516-24
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L20MM
$721Unidades disponibles
REF: 0475-5-20
Añadir al carrito

ALICATE FUERZA L200MM MANGO DLGADO
$180,020
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.