No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Amplia superficie de contacto evita instalaciones incorrectas.
- Puntas positivas para la inserción de seguros.
- Tenazas de acero de resorte de alta densidad.
- Extremos a prueba de pérdidas de seguros, mayor estabilidad incluso con seguros atascados.
- Tenazas del alicate.
- Mango en los brazos.
- Forma delgada para el acceso optimo a los seguros, incluso en lugares estrechos
- La funda antideslizante garantiza un agarre seguro.
- Resorte interior (Alicate de seguros Seeger exterior).
- Articulación atornillada.
- Protege la unión interior de la articulación.
- No perjudica la correcta colocación de los seguros.
- No se pierde ni se ensucia.
- Alta precisión y buen funcionamiento.
principales_ventajas | <ul> <li>Norma DIN 5256.</li> <li>Mango de funda plástica.</li> <li>Tenazas de acero de resorte de alta densidad.</li> <li>Articulación atornillada.</li> <li>Funda antideslizante garantiza un agarre seguro.</li> <li>Mayor estabilidad en la instalación y retiro de los seguros incluso con seguros atascados.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-02-09
ALICATE SEEGER INT. CURVO FORM D 40-100
$314,329
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ALICATE SEEGER INT.CURVO FORM D 19-60MM Alicates para arandelas de presión o seguros seeger tipo D | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anclajes para pared hueca
CHAZO W-K MARIPOSA PEAD 3/8X40MM -50 PCS
$13,388REF: 0903251102
Añadir al carrito